BC38の販売特集

BC38」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBC38に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 1個ほか

【特長】プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコネクタです。 プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 鋼(SPHC)製のロックナットを付属しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

「BC38」のピックアップ商品

シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スーパーツール シャコ万力(バーコ型) 1丁

【特長】早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > シャコ万力

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本 レビュー:(24)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) 1個 レビュー:(33)

【特長】ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 開放形

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 1個 レビュー:(2)

【特長】ボックス類とコネクタとの接続部の防水のため、シートパッキンを付属しております。 プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコネクタです。 ※プリカチューブの接続は、袋ナット式で、防水仕様です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥765〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO シャコ万力(バーコ型) 1丁 レビュー:(5)

【特長】頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > シャコ万力

フレックスホーン(BC型・粒度320) ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION) フレックスホーン(BC型・粒度320) 1本

【特長】円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。【用途】粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フレックスホーン

シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スーパーツール シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) 1個 レビュー:(2)

【特長】大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > シャコ万力

フレックスホーン(BC型・粒度320) ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION) フレックスホーン(BC型・粒度320) 1本 レビュー:(1)

【特長】円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4〜900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60〜80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240〜600は主に研磨

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フレックスホーン

フレックスホーン(BC型・粒度600) ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION) フレックスホーン(BC型・粒度600) 1本 レビュー:(4)

【特長】円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。【用途】主に研磨用

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フレックスホーン

プリカチューブ 三桂製作所

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三桂製作所 プリカチューブ 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定する金属製可とう電線管です。 外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯構、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 特定電気用品以外の電気用品なので、コンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた場所の定圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 電線はIV電線/ケーブル等がご使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

販売価格(税別) ¥75〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪コネクター製造 ボックスコネクタ 1個ほか レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

防水プリカチューブ 三桂製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三桂製作所 防水プリカチューブ 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定するビニル被覆金属製可とう電線管です。 標準プリカの外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 電線はケーブル等が使用できます。 使用しているPVCには、RoHS対象 有害6化学物質を含有していません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

「BC38」の関連特集

電線管 プリカチューブ

電線管 プリカチューブ

プリカチューブや防水プリカチューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線管 プリカチューブの販売特集

しゃこ万

しゃこ万

強力B型クランプやシャコ万力B型 スタンダードエコも人気!

しゃこ万の販売特集

シリンダー清掃

シリンダー清掃

シリンダーホーンやディスクシリンダポリシャなどのお買い得商品がいっぱい。

シリンダー清掃の販売特集

ボックスコネクタ―

ボックスコネクタ―

ボックスコネクタやノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)など。

ボックスコネクタ―の販売特集

万力 CC75E

万力 CC75E

C型シャコ万力やシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)を今すぐチェック!

万力 CC75Eの販売特集

ユーコーコーポレーション シリコンカーバイト

ユーコーコーポレーション シリコンカーバイト

フレックスホーン(BC型・粒度240)やフレックスホーン(BC型・粒度600)など。

ユーコーコーポレーション シリコンカーバイトの販売特集

フレックスホーン

フレックスホーン

フレックスホーン(BC型・粒度240)やフレックスホーン(GB型・粒度240)など。

フレックスホーンの販売特集

フレックスホーン bc-76 sc

フレックスホーン bc-76 sc

シリンダーホーニングや研玉 アルミオキサイト(AO)など。

フレックスホーン bc-76 scの販売特集

電線管 CTC75

電線管 CTC75

ボックスコネクタ(内ネジ)やノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)などの「欲しい」商品が見つかる!

電線管 CTC75の販売特集

WBG17-16

WBG17-16

ボックスコネクタ(防水プリカ用)やノックアウト用コネクタ(袋ナット式)も人気!

WBG17-16の販売特集

プリカ コネクター

プリカ コネクター

ボックスコネクタ(防水プリカ用)やノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)を今すぐチェック!

プリカ コネクターの販売特集

スーパーツール BC75

スーパーツール BC75

シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)やシャコ万力(バーコ型)などのお買い得商品がいっぱい。

スーパーツール BC75の販売特集