BCHの販売特集 【通販モノタロウ】
 

BCHの販売特集

BCH」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBCHに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック

販売価格 ¥17,900〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本イトミック 膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 1個

【特長】密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 給湯器用部材

「BCH」のピックアップ商品

膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック

販売価格 ¥10,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本イトミック 膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 1個

【特長】本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 給湯器用部材

吊ボルト支持金具 ネグロス電工

販売価格 ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ネグロス電工 吊ボルト支持金具 1個 レビュー:(2)

【特長】引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > 吊金具

ブレーキケーブル NTB

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
NTB ブレーキケーブル 1本 レビュー:(75)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ケーブル > ブレーキケーブル

BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

販売価格 ¥1,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イマオコーポレーション BCH ボアードクランクハンドル 1個

【特長】頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > クランクハンドル

ボアードクランクハンドル BCH-S 小西製作所(MIYOSHI)

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小西製作所(MIYOSHI) ボアードクランクハンドル BCH-S 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > クランクハンドル

吊りボルト支持金具 日栄インテック

販売価格 ¥179
0営業日後以内
日栄インテック 吊りボルト支持金具 1個 レビュー:(3)

【特長】回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP【用途】一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > 吊金具

壁掛電気温水器 HOT14 日本イトミック

販売価格 ¥69,900
0営業日後以内
日本イトミック 壁掛電気温水器 HOT14 1台

【特長】簡単な洗い物に適したコンパクトでリーズナブルな温水器。 お湯を出すのはレバーを回すだけの簡単操作。安全性も考慮されており、 高温のお湯はストッパーボタンを押して回さないと出ないようになっています。 沸かし上げ温度の切り替えが可能です。【用途】取付場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯が沸かせます。火を使わない為、ガス湯沸器のかわりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 電気給湯機

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

販売価格 ¥224〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク 1個 レビュー:(3)

【特長】角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > クランクハンドル

ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション

販売価格 ¥1,542〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イマオコーポレーション ボアードクランクハンドル(回転握り付き) 1個

【特長】クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > クランクハンドル

ボアードクランクハンドル BCH-R 小西製作所(MIYOSHI)

販売価格 ¥1,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小西製作所(MIYOSHI) ボアードクランクハンドル BCH-R 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > クランクハンドル

小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック

販売価格 ¥56,900〜
6営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
日本イトミック 小型電気温水器 貯湯式 1台

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 電気給湯機

小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック

販売価格 ¥199,000〜
6営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日本イトミック 小型電気温水器 貯湯式 1台

【特長】飲料用にも洗い場用にも対応する1台2役。 ESDシリーズは約93℃の熱湯を利用できる小型電気給湯器。 貯湯量は12〜50Lまで標準で6機種をそろえ、ラインナップが豊富。 床置型で、シンク下の人目につかないところに設置することができます。 全機種に給湯コントローラーを標準装備しています。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 電気給湯機

「BCH」の関連特集

BOSCH 充電器

BOSCH 充電器

バッテリー工具用 充電器や14.4V-18V充電器などの人気商品が勢ぞろい。

BOSCH 充電器の販売特集

bosch ベルトフック

bosch ベルトフック

ベルトフックやベルトクリップなどのお買い得商品がいっぱい。

bosch ベルトフックの販売特集

CR4HSB

CR4HSB

スパークプラグ(C〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

CR4HSBの販売特集

CR5HSB

CR5HSB

スパークプラグ(C〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

CR5HSBの販売特集

C4HSB

C4HSB

スパークプラグ(C〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

C4HSBの販売特集

SDHC 32GB

SDHC 32GB

SDHCメモリーカードやSDHCカードも人気!

SDHC 32GBの販売特集

WCH2304B

WCH2304B

マグネット付OAタップ(接地15A形)や横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグを今すぐチェック!

WCH2304Bの販売特集

BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ)

国産車用ブレーキパッドや国産車用オイルフィルターなどの「欲しい」商品が見つかる!

BOSCH(ボッシュ)の販売特集

Diversified Biotech

Diversified Biotech

デュラシール用 ハサミやデュラシールほか、いろいろ。

Diversified Biotechの販売特集

Villeroy&boch

Villeroy&boch

マルケージ ディーププレート V&Bやマルケージ オーバルディープボウル V&Bなどの「欲しい」商品が見つかる!

Villeroy&bochの販売特集

BENTECH

BENTECH

12.6Vバッテリー専用デジタルトリクル充電器や12Vバッテリー専用デジタルトリクル充電器などのお買い得商品がいっぱい。

BENTECHの販売特集

CLUB GREEN THUMB

CLUB GREEN THUMB

トライアルミラーリザードやトライアルミラーデザートなど。

CLUB GREEN THUMBの販売特集