BD-8の販売特集

BD-8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBD-8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ミニケース 摂津金属工業

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
摂津金属工業 ミニケース 1個 レビュー:(3)

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > プラボックス > アルミ・プラボックス

「BD-8」のピックアップ商品

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ

販売価格(税別) ¥18,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三好キカイ ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 1個ほか

【特長】高トルク普及用(BD型)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > ユニバーサルジョイント

BDシリーズ ターミナルブロック レールマウントタイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BDシリーズ ターミナルブロック レールマウントタイプ 1セット(50個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

止め金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
IDEC(和泉電気) 止め金具 1セット(10個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 1個 レビュー:(1)

【特長】基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

組端子台 T10 春日電機

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
春日電機 組端子台 T10 1個 レビュー:(22)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

組端子台 (20A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (20A) 1個 レビュー:(99)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

汎用ビト砥石GC1号 ノリタケカンパニー

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
ノリタケカンパニー 汎用ビト砥石GC1号 1枚 レビュー:(29)

【特長】炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。【用途】超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > 平形砥石

アルミケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
タカチ電機工業 アルミケース 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

エンドプレート IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) エンドプレート 1パック(10個)ほか レビュー:(6)

【特長】ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

「BD-8」の関連特集

アルミケース 加工

アルミケース 加工

EX型アルミ押出材ケースやアルミケースを今すぐチェック!

アルミケース 加工の販売特集

db-c4-j11

db-c4-j11

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型など。

db-c4-j11の販売特集

DC-37PF-N

DC-37PF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DC-37PF-Nの販売特集

ターミナル 端子 台

ターミナル 端子 台

組端子台 (30A)や組端子台 (50A)を今すぐチェック!

ターミナル 端子 台の販売特集

BDA1000

BDA1000

レールやターミナルカバーなどの人気商品が勢ぞろい。

BDA1000の販売特集

DE-9SF-N

DE-9SF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DE-9SF-Nの販売特集

サブラック

サブラック

汎用ケース UTシリーズやサーバーラックなど。

サブラックの販売特集

マウントブロック

マウントブロック

マウントブロックやマウントブロック(小型用)も人気!

マウントブロックの販売特集

鉄ケース

鉄ケース

YM型薄型メタルケースやTC形ターミナルボックスなどの人気商品が勢ぞろい。

鉄ケースの販売特集

鉄製ケース

鉄製ケース

バキュームポンプケースやアルミケースなど。

鉄製ケースの販売特集

端子台レール

端子台レール

レール式端子台レールや500mm 端子台アルミレールほか、いろいろ。

端子台レールの販売特集

IDEC 止め金具

IDEC 止め金具

止め金具やオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

IDEC 止め金具の販売特集