BEMの販売特集 【通販モノタロウ】
 

BEMの販売特集

BEM」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBEMに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 1個 レビュー:(1)

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

「BEM」のピックアップ商品

DCモーター マブチモーター

販売価格 ¥176〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(11)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

販売価格 ¥6,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 1個

【特長】小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

販売価格 ¥1,890〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

販売価格 ¥3,390〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ 1個

【特長】さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク【用途】サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

販売価格 ¥23,900〜
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
三木プーリ 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 1個

【特長】励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格 ¥16,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

販売価格 ¥25,900〜
1営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三木プーリ CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 1個

【特長】励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

ボールエンドミル 2BE フクダ精工(FKD)

販売価格 ¥4,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
フクダ精工(FKD) ボールエンドミル 2BE 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > ボールエンドミル

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 1本 レビュー:(3)

【特長】低速から高速までの精密3次元加工に対応します。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > ボールエンドミル

ブリッジダイオード 新電元

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新電元 ブリッジダイオード 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル モノタロウ

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル 1本 レビュー:(8)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > ボールエンドミル

アルミナボール HD CC印(ニッカトー)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) アルミナボール HD 1袋(1kg)ほか レビュー:(10)

【特長】耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > ボールミル(粉砕用ボール)

「BEM」の関連特集

EBM

EBM

PRO 18-8 ミキシングボールや18-8 太口 ロートなどの人気商品が勢ぞろい。

EBMの販売特集

BR9ECM

BR9ECM

スパークプラグ 2輪車用やレーシングプラグほか、いろいろ。

BR9ECMの販売特集

BR9ECMIX

BR9ECMIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やスパークプラグ 2輪車用などの「欲しい」商品が見つかる!

BR9ECMIXの販売特集

ユニソルブル EM-B

ユニソルブル EM-B

ユニソルブル(エマルジョン)やユニソルブルバイオ(エマルジョン)を今すぐチェック!

ユニソルブル EM-Bの販売特集

BCI-7eM

BCI-7eM

純正インクカートリッジ Canon BCI-7eや汎用インクカートリッジ BCI-7eタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

BCI-7eMの販売特集

BR10ECM

BR10ECM

スパークプラグ 2輪車用やレーシングプラグほか、いろいろ。

BR10ECMの販売特集

HM6S-EB

HM6S-EB

NEW無泡ローラー 10本入りやNEW無泡ローラー(スモール)などの人気商品が勢ぞろい。

HM6S-EBの販売特集

DENSEI-LAMBDA(デンセイ・ラムダ)

DENSEI-LAMBDA(デンセイ・ラムダ)

MA8000225AHFPやPVD3-5-1212HFPなどの「欲しい」商品が見つかる!

DENSEI-LAMBDA(デンセイ・ラムダ)の販売特集

JOB Master

JOB Master

現場用ゴミ箱やモールカッターなどのお買い得商品がいっぱい。

JOB Masterの販売特集

MEISTER KOBO

MEISTER KOBO

MS デルタサンダー用ペーパーやMRS-1250用ラバーパッドなどの人気商品が勢ぞろい。

MEISTER KOBOの販売特集

MS(Membrane Solutions)

MS(Membrane Solutions)

PVDFシリンジフィルターやPESシリンジフィルターなどの人気商品が勢ぞろい。

MS(Membrane Solutions)の販売特集

ブルーマジック(BLUE MAGIC)

ブルーマジック(BLUE MAGIC)

ブルーマジック メタルポリッシュクリームやブラックジャック(タイヤ撥水艶出し剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

ブルーマジック(BLUE MAGIC)の販売特集