BG19の販売特集 【通販モノタロウ】
 

BG19の販売特集

BG19」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBG19に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

販売価格 ¥649〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 二重天井用(ケーブル保護ブッシング) 1袋(50個)

【特長】穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 配線・配管支持金具 > HVラックネグロック

「BG19」のピックアップ商品

グロメット SG型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥30〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) グロメット SG型 1個 レビュー:(23)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業

販売価格 ¥119〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
未来工業 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 1個ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業

販売価格 ¥119〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
未来工業 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 1個ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

絶縁ゴムブッシング ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 絶縁ゴムブッシング 1パック(4個)ほか レビュー:(9)

【用途】埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ゴムブッシング

コードブッシング BNノズル アメリカン電機

販売価格 ¥37〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
アメリカン電機 コードブッシング BNノズル 1個ほか レビュー:(17)

【特長】貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ゴムブッシング

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格 ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格 ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格 ¥146〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(11)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格 ¥146〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(17)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格 ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ゴムブッシング 第一電子工業 (DDK)

販売価格 ¥82〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ゴムブッシング 1個 レビュー:(2)

【特長】AN3420を2重、3重にして使用することにより、細いケーブルでも確実に締付けられます。【用途】AN3420はMS3057-□□Aケーブルクランプに取付けて、ケーブルを、完全に締付けるために使用する付属品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

「BG19」の関連特集

mgpl12-10-m9b

mgpl12-10-m9b

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-10〜)やMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)も人気!

mgpl12-10-m9bの販売特集

BA9s G10

BA9s G10

2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)やG11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブなどの「欲しい」商品が見つかる!

BA9s G10の販売特集

BG-19S

BG-19S

ブッシンググランドや絶縁カラー付フェルールなどのお買い得商品がいっぱい。

BG-19Sの販売特集

km90bg12

km90bg12

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)や防水プリカチューブを今すぐチェック!

km90bg12の販売特集

MY9G10B

MY9G10B

新Gシリーズ ギヤヘッドやギアヘッドなどの人気商品が勢ぞろい。

MY9G10Bの販売特集

G195 NBR

G195 NBR

安全靴 (マジックタイプ) AS28や防じんマスク DR28U2Wを今すぐチェック!

G195 NBRの販売特集

g10 ba9s 6v

g10 ba9s 6v

パネル、メーター用電球 6Vやパネル・シグナルランプ 6Vも人気!

g10 ba9s 6vの販売特集

101B、151BG、196B

101B、151BG、196B

ノンスリップH型やハイパーH型も人気!

101B、151BG、196Bの販売特集

g9b12.5kh

g9b12.5kh

アステロ インダクションモーター 端子箱付やアステロ インダクションモーターほか、いろいろ。

g9b12.5khの販売特集

gb1159

gb1159

レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)やレーザプリンタ用帳票 納品書などのお買い得商品がいっぱい。

gb1159の販売特集

g14 ba9s

g14 ba9s

シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)や2輪車用口金球 G14 12V(シングル球)など。

g14 ba9sの販売特集

g14/ba9s

g14/ba9s

カラーバルブ(G14/BA9s 24V)や2輪車用口金球 G14 12V(シングル球)などの「欲しい」商品が見つかる!

g14/ba9sの販売特集