BG340P5M10の販売特集

BG340P5M10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBG340P5M10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

PXベルト P5M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(645種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト P5M形 1本 レビュー:(1)

【特長】つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

「BG340P5M10」のピックアップ商品

タイミングベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
バンドー化学 タイミングベルト 1本 レビュー:(46)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(236)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

PXベルト P3M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥328〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト P3M形 1本 レビュー:(4)

【特長】つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

PXベルト P8M形 標準タイプ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥1,073〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(356種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト P8M形 標準タイプ 1本 レビュー:(3)

【特長】つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

PXベルト ロングベルト 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥599〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト ロングベルト 1本

【特長】台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。 エンドレスベルトでは対応できない長さの伝導にも対応できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

PXベルト P2M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥229〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(366種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト P2M形 1本 レビュー:(1)

【特長】つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥796〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)
椿本チエイン ウルトラPXベルト UP5M形 1本 レビュー:(3)

【特長】PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

PXベルト P5M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥699〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
椿本チエイン PXベルト P5M形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内から出荷目安:19日
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
椿本チエイン PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(33)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥2,207〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(344種類の商品があります)
椿本チエイン ウルトラPXベルト UP8M形 1本

【特長】PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > PXベルト

「BG340P5M10」の関連特集

椿本チエイン ジョイントリンク rs40-1jl

椿本チエイン ジョイントリンク rs40-1jl

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列やRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列ほか、いろいろ。

椿本チエイン ジョイントリンク rs40-1jlの販売特集

6003hz

6003hz

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形やPXベルト P2M形も人気!

6003hzの販売特集

ベルト 896P8M15

ベルト 896P8M15

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプやPXベルト P8M形 標準タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ベルト 896P8M15の販売特集

タイミングベルト P8M

タイミングベルト P8M

PXベルト P8M形 標準タイプやPXベルト P8M形 耐水仕様タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

タイミングベルト P8Mの販売特集

P8M15

P8M15

PXベルト P8M形 標準タイプやPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形などの「欲しい」商品が見つかる!

P8M15の販売特集

プーリー G10

プーリー G10

PXベルト P5M形やプーリー90などのお買い得商品がいっぱい。

プーリー G10の販売特集

クロロプレンゴム ベルト

クロロプレンゴム ベルト

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mmやゴムロープエンドレスほか、いろいろ。

クロロプレンゴム ベルトの販売特集

タイミングベルト 180XL

タイミングベルト 180XL

タイミングベルトXL037形やタイミングベルト XL形(ポリウレタン)などの人気商品が勢ぞろい。

タイミングベルト 180XLの販売特集

3m 851

3m 851

透明梱包用テープ 313や防毒マスク用吸収缶 3301Jなどの人気商品が勢ぞろい。

3m 851の販売特集

ウルトラベルト

ウルトラベルト

タイミングベルトやウルトラPXベルト UP3M形などの「欲しい」商品が見つかる!

ウルトラベルトの販売特集

S14M ベルト

S14M ベルト

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型やスーパートルクシンクロベルトSTS 600S14Mなどのお買い得商品がいっぱい。

S14M ベルトの販売特集

BG1700

BG1700

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズやパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

BG1700の販売特集