BIの販売特集

BI」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBIに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。【用途】軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

「BI」のピックアップ商品

VERIFYTmバイオロジカルインジケータ アズワン

販売価格(税別) ¥44,900
出荷目安:7日
アズワン VERIFYTmバイオロジカルインジケータ 1箱(100バイアル)

【特長】EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > インジケーター

エーステスト蒸気滅菌用 福沢商事

販売価格(税別) ¥33,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
福沢商事 エーステスト蒸気滅菌用 1箱(100本)

【特長】信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 検査関連製品

おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニス

販売価格(税別) ¥1,290
出荷目安:11日
ケニス おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 1個

【特長】医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 岩石・鉱物

高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 高張力鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか

【特長】520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(46)

【特長】溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100℃で30〜60分の乾燥を行って下さい)【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(2)

【特長】薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

溶接棒 RB-26 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
神戸製鋼 溶接棒 RB-26 1箱(2kg)ほか レビュー:(1)

【特長】棒径1.6〜5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

バイオロジカルインジケーター(Mesa アズワン

販売価格(税別) ¥24,900〜
2営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン バイオロジカルインジケーター(Mesa 1箱(100枚)

【特長】一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 滅菌・消毒機器・用品 > 滅菌表示テープ・ラベル

AC滅菌インジケータ アセイ工業

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アセイ工業 AC滅菌インジケータ 1袋(100枚)ほか

【特長】不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。【用途】滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > サーモラベル

極薄ニトリルゴム手袋(粉なし) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 極薄ニトリルゴム手袋(粉なし) 1箱(100枚) レビュー:(901)

【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム手袋

低融点金属材料セット ケニス

販売価格(税別) ¥6,490
1営業日後以内
ケニス 低融点金属材料セット 1組(5セット)

【特長】福井工業大学 砂川武義教授 ご指導 お湯の温度で融けるインジウム-ビスマス-錫系の低融点合金(78℃)の製造に使用する金属セットです。 材料は融点78℃の組成比で分けて梱包しています。 別売の素材で質量比を変えると組成の異なる合金を製造することもできます。合金状態図の理解に役立ちます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 実験器具・実験用品

低融点金属 ケニス

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケニス 低融点金属 1袋(50g×5個)ほか

【特長】70℃や138℃の低温で融ける金属です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 実験器具・実験用品

「BI」の関連特集

バイオロジカル インジケーター

バイオロジカル インジケーター

VERIFYTmバイオロジカルインジケータやエーステスト蒸気滅菌用も人気!

バイオロジカル インジケーターの販売特集

ビスマス

ビスマス

おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶や低融点金属などの「欲しい」商品が見つかる!

ビスマスの販売特集

ビニールテープ

ビニールテープ

ビニールテープやビニルテープ No.21も人気!

ビニールテープの販売特集

ビーカー

ビーカー

ビーカー ガラス製やビーカー(目安目盛) ガラス製を今すぐチェック!

ビーカーの販売特集

溶接棒2.6

溶接棒2.6

溶接棒 RB-26や溶接棒も人気!

溶接棒2.6の販売特集

1.6mm 溶接棒

1.6mm 溶接棒

溶接棒 RB-26や小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒など。

1.6mm 溶接棒の販売特集

ビーカー 200ml

ビーカー 200ml

ビーカー ガラス製や石英ビーカー 200mL 透明ほか、いろいろ。

ビーカー 200mlの販売特集

溶接棒 5mm

溶接棒 5mm

溶接棒 LB-52や溶接棒 RB-26など。

溶接棒 5mmの販売特集

ニオブ

ニオブ

18-10ロイヤル シチュウパンや18-10ロイヤル フライパンなどの「欲しい」商品が見つかる!

ニオブの販売特集

溶接棒 1.6

溶接棒 1.6

小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒や溶接棒 RB-26など。

溶接棒 1.6の販売特集

バイオロジカルインジケータ

バイオロジカルインジケータ

AC滅菌インジケータやEOG滅菌インジケータなどのお買い得商品がいっぱい。

バイオロジカルインジケータの販売特集

福沢商事

福沢商事

エーステスト蒸気滅菌用など。

福沢商事の販売特集