BKR6EIX-LPGの販売特集

BKR6EIX-LPG」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBKR6EIX-LPGに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(115)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「BKR6EIX-LPG」のピックアップ商品

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(269)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

ロングめがねレンチ(45°) トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ロングめがねレンチ(45°) 1丁

【特長】柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。【用途】ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1143)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

新型コンビネーションスパナ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 新型コンビネーションスパナ 1本 レビュー:(12)

【特長】スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) コンビネーションスパナ 1丁 レビュー:(23)

【特長】従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

ソケット(6角) トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ソケット(6角) 1個 レビュー:(14)

【特長】スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。【用途】手工具用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > ソケットレンチ用ソケット > スタンダードタイプ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(532)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(846)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(28)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

プレミアムRXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NGK プレミアムRXプラグ 1本ほか レビュー:(102)

【特長】世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムプラグ(新車組付プラグ) NGK

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
NGK イリジウムプラグ(新車組付プラグ) 1個ほか レビュー:(196)

【特長】新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「BKR6EIX-LPG」の関連特集

スパナ 規格

スパナ 規格

片口スパナ 強力級やコンビネーションスパナ(Slim-Line)などの「欲しい」商品が見つかる!

スパナ 規格の販売特集

XU22HR9

XU22HR9

スパークプラグ(L〜)やスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

XU22HR9の販売特集

32スパナ

32スパナ

32 mm 強力型片口スパナやSN 片口スパナ 普通級など。

32スパナの販売特集

軽量 コンビネーションレンチ

軽量 コンビネーションレンチ

コンビネーションスパナやLCWU プチコンビネーションスパナほか、いろいろ。

軽量 コンビネーションレンチの販売特集

DF6H-11A

DF6H-11A

イリジウムMAXプラグやスパークプラグ(D〜)などの人気商品が勢ぞろい。

DF6H-11Aの販売特集

NGK LKR7AI

NGK LKR7AI

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

NGK LKR7AIの販売特集

工具コンビネーションレンチ

工具コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチやコンビネーションスパナも人気!

工具コンビネーションレンチの販売特集

XU24EPR-U

XU24EPR-U

スパークプラグ(D〜)やイリジウムパワー スパークプラグも人気!

XU24EPR-Uの販売特集

BCPR5EIX-11P

BCPR5EIX-11P

イリジウムMAXプラグやイリジウムIXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

BCPR5EIX-11Pの販売特集

IFR5J11

IFR5J11

イリジウムプラグ(新車組付プラグ)やイリジウムIXプラグも人気!

IFR5J11の販売特集

ZFR5FIX-11

ZFR5FIX-11

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

ZFR5FIX-11の販売特集

IXG24

IXG24

イリジウムパワー スパークプラグやイリジウムIXプラグ 2輪車用などの「欲しい」商品が見つかる!

IXG24の販売特集