BKR6EKPAの販売特集

BKR6EKPA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBKR6EKPAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1160)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

「BKR6EKPA」のピックアップ商品

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(274)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

白金プラグ NGK

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
NGK 白金プラグ 1個ほか レビュー:(50)

【特長】中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(117)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ TORCH

販売価格(税別) ¥127〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCH スパークプラグ 1個 レビュー:(355)

【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(870)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(29)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

刈払機用スパークプラグ セフティ3

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セフティ3 刈払機用スパークプラグ 1個

【特長】刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。【用途】刈払機メンテナンス用品。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 刈払用品

(065)スパークプラグ BKR6E スバル

販売価格(税別) ¥529
0営業日後以内
スバル (065)スパークプラグ BKR6E 1個

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > エンジンパーツ > 品番先頭文字-0

タンクサビ取りクリーナー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
男前モノタロウ タンクサビ取りクリーナー 1本(1L) レビュー:(179)

【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性なので環境にも優しい商品となっています。【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 洗車・クリーナー > クリーナー・ポリッシュ > サビ取り関連

スパークプラグ(R〜) NGK

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(R〜) 1パック(2本)ほか レビュー:(5)

【特長】レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥385〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) オイルフィルター 1個 レビュー:(394)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター

「BKR6EKPA」の関連特集

pmr7a

pmr7a

白金プラグやスパークプラグ(B〜)ほか、いろいろ。

pmr7aの販売特集

プラグ BKR6EKPA

プラグ BKR6EKPA

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

プラグ BKR6EKPAの販売特集

PFR6B

PFR6B

白金プラグやイリジウムプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

PFR6Bの販売特集

bkr6etp

bkr6etp

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

bkr6etpの販売特集

NGK PMR7A

NGK PMR7A

白金プラグやスパークプラグ(B〜)ほか、いろいろ。

NGK PMR7Aの販売特集

NGK プラグ BPM6A

NGK プラグ BPM6A

スパークプラグ(B〜)や刈払機用スパークプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

NGK プラグ BPM6Aの販売特集

BKR6E

BKR6E

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

BKR6Eの販売特集

BKR6

BKR6

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

BKR6の販売特集

VK20

VK20

イリジウムパワー スパークプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)など。

VK20の販売特集

IU22

IU22

イリジウムパワーやイリジウムパワー スパークプラグほか、いろいろ。

IU22の販売特集

白金プラグ

白金プラグ

白金プラグやイリジウムMAXプラグほか、いろいろ。

白金プラグの販売特集

チェーンソープラグ

チェーンソープラグ

スパークプラグや刈払機用スパークプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーンソープラグの販売特集