BKR6EKUCの販売特集 【通販モノタロウ】
 

BKR6EKUCの販売特集

BKR6EKUC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBKR6EKUCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1075)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

「BKR6EKUC」のピックアップ商品

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(254)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
DENSO(デンソー) スパークプラグ 1個 レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(27)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格 ¥1,119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(109)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH

販売価格 ¥639
0営業日後以内
TORCH 長寿命イリジウムスパークプラグ 1個 レビュー:(9)

【特長】本商品は通常のスパークプラグと比較して着火性能の向上はもちろん長寿命になっています。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(790)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

輸入車用エアコンフィルター YANASE

販売価格 ¥2,590〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
YANASE 輸入車用エアコンフィルター 1個ほか レビュー:(5)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター

エアコンフィルター モノタロウ

販売価格 ¥899〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
モノタロウ エアコンフィルター 1個ほか レビュー:(783)

【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。【用途】車内空調の美化に。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター

スパークプラグ TORCH

販売価格 ¥127〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCH スパークプラグ 1個 レビュー:(343)

【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

プレミアムRXプラグ NGK

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NGK プレミアムRXプラグ 1本ほか レビュー:(93)

【特長】世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(489)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「BKR6EKUC」の関連特集

自動車補修部品

自動車補修部品

デザインワイパーや強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L缶も人気!

自動車補修部品の販売特集

NGK

NGK

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

NGKの販売特集