BN ペーストの販売特集

BN ペースト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBN ペーストに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スミペーストBN 1KG 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミペーストBN 1KG 1缶(1kg)

【特長】腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。【用途】ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「BN ペースト」のピックアップ商品

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー 1本(420g) レビュー:(1)

【特長】チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。【用途】高温下のステンレスボルトに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

B・Nスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン B・Nスプレー 1本(420mL) レビュー:(3)

【特長】800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。【用途】ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN 1本(100g)

【特長】腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。【用途】ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) 1本(28g)ほか レビュー:(49)

【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 1本(420mL) レビュー:(14)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストスプレーです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

アンチシーズ PERMATEX

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PERMATEX アンチシーズ 1袋(4g)ほか レビュー:(17)

【特長】スパークプラグやヘッドボルト等、高熱部に使用するネジに塗布して組み付けることで、ネジ焼き付きによるカジリ、錆・腐食等を防止できる。ネジの脱着を頻繁に行うカスタムバイクには欠かせない。潤滑効果が高いから、組み付け時のトルク管理もバッチリ。【用途】スパークプラグ、マフラー取付けボルト、シリンダーヘッドボルト、クランクケースカバーボルトに最適。バックプレートに塗布して、ブレーキ鳴き止め剤としても使用可能。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケル

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
ヘンケル 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD 1本(510g) レビュー:(1)

【特長】グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。【用途】タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペースト(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペースト(ウェットタイプ) 1缶(500g) レビュー:(5)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SDC TANAKA(SDC田中) SDCボルト 1本

【特長】ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。【用途】フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト・ナットセット

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
オキツモ 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18〜0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。【用途】ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA オキツモ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
オキツモ 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA 1本(420mL) レビュー:(2)

【特長】優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18〜0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。【用途】ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

モリペースト300 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリペースト300 1本(200g)ほか レビュー:(3)

【特長】二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。【用途】機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

「BN ペースト」の関連特集

腐食防止剤

腐食防止剤

冷温水配管腐食防止剤や水性木部保護塗料などの人気商品が勢ぞろい。

腐食防止剤の販売特集

潤滑スプレー 耐熱

潤滑スプレー 耐熱

高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ)や高粘着潤滑スプレーなどのお買い得商品がいっぱい。

潤滑スプレー 耐熱の販売特集

ボルト かじり防止

ボルト かじり防止

モリブデンペーストや焼きつき防止グリーススプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト かじり防止の販売特集

モリコート Uペースト

モリコート Uペースト

Uペーストやモリコート Gペーストほか、いろいろ。

モリコート Uペーストの販売特集

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤や焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)などの人気商品が勢ぞろい。

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤の販売特集

カジリ防止

カジリ防止

モリペースト300や焼付防止高耐熱用モリブデンペースト(ウェットタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

カジリ防止の販売特集

焼き付き 防止 スプレー

焼き付き 防止 スプレー

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレーやJIP199 焼付防止スプレーを今すぐチェック!

焼き付き 防止 スプレーの販売特集

焼き付き防止

焼き付き防止

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)やアンチシーズなどのお買い得商品がいっぱい。

焼き付き防止の販売特集

ボルト 焼き付き

ボルト 焼き付き

JIP199 焼付防止スプレーやネジ神様を今すぐチェック!

ボルト 焼き付きの販売特集

焼き付け防止剤

焼き付け防止剤

スミペーストBN 1KGやペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレーを今すぐチェック!

焼き付け防止剤の販売特集

オキツモ

オキツモ

ワンタッチスプレーやスタンダードシルバーNO.15などの「欲しい」商品が見つかる!

オキツモの販売特集

スミボロン

スミボロン

チップ 3NU-TNGAやスミボロン小径ボーリングバイトほか、いろいろ。

スミボロンの販売特集