BNシリーズ3方向電磁弁の販売特集

BNシリーズ3方向電磁弁」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBNシリーズ3方向電磁弁に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

販売価格(税別) ¥5,290
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 3方向電磁弁 7Mシリーズ 1個

【特長】AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

「BNシリーズ3方向電磁弁」のピックアップ商品

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

販売価格(税別) ¥3,952〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ VX313 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 日本精器

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本精器 3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式3ポート AG

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ 1個

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式3ポート AG

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) 1個 レビュー:(14)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(55)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(241種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 1個 レビュー:(3)

【特長】1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

3方向電磁弁 日本精器

販売価格(税別) ¥6,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 3方向電磁弁 1台 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東洋バルヴ 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 1個 レビュー:(11)

【用途】工業・機器用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 1個 レビュー:(10)

【特長】機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 手動切換弁

直動式3ポートVX31シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 直動式3ポートVX31シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX31シリーズ

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 日本精器

販売価格(税別) ¥6,990〜
出荷目安:8日から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本精器 3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

「BNシリーズ3方向電磁弁」の関連特集

3方向電磁弁

3方向電磁弁

直動形3ポートソレノイドバルブ VX313や直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズを今すぐチェック!

3方向電磁弁の販売特集

3ポート電磁弁

3ポート電磁弁

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズやUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁など。

3ポート電磁弁の販売特集

3方向ボールバルブ

3方向ボールバルブ

400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)や切替ボールバルブT型などの「欲しい」商品が見つかる!

3方向ボールバルブの販売特集

3方弁

3方弁

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁や黄銅鍛造製 3方ボールバルブを今すぐチェック!

3方弁の販売特集

三方 電磁 弁

三方 電磁 弁

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)や直動形3ポートソレノイドバルブ VX313も人気!

三方 電磁 弁の販売特集

AG31-01-1-AC100V

AG31-01-1-AC100V

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

AG31-01-1-AC100Vの販売特集

CKD AG41-03-2-AC100V

CKD AG41-03-2-AC100V

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズやAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)(AG41-03〜)ほか、いろいろ。

CKD AG41-03-2-AC100Vの販売特集

ジャスフィットバルブ

ジャスフィットバルブ

FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁)(FAG11〜)やパイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ほか、いろいろ。

ジャスフィットバルブの販売特集

直動式

直動式

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

直動式の販売特集

VX3110-02-2G

VX3110-02-2G

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜)や直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G〜)ほか、いろいろ。

VX3110-02-2Gの販売特集

直動形3ポートソレノイドバルブ

直動形3ポートソレノイドバルブ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX313や直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜)など。

直動形3ポートソレノイドバルブの販売特集

VX3110

VX3110

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜)や直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110V-0〜)も人気!

VX3110の販売特集