BNCコードの販売特集

BNCコード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBNCコードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

BNC付同軸ケーブル テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) BNC付同軸ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】ケーブル加工が不要です。【用途】映像信号や音声信号を伝送。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「BNCコード」のピックアップ商品

接続コード TOA

販売価格(税別) ¥16,900
6営業日後以内
TOA 接続コード 1箱(10本)

【特長】1.0mの3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器

BNC付同軸ケーブル(RG-58A/U) テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
テイシン(T.SIN) BNC付同軸ケーブル(RG-58A/U) 1本 レビュー:(1)

【特長】ケーブル加工が不要です。【用途】映像信号や音声信号を伝送。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

75Ω同軸テストリード(圧着式) テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) 75Ω同軸テストリード(圧着式) 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 検査・測定 > テストリード

BNCケーブル CONTEC(コンテック)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CONTEC(コンテック) BNCケーブル 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC関連

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) 1本

【特長】ケーブル加工が不要です。【用途】映像信号や音声信号を伝送。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
CONTEC(コンテック) 片側BNCミノムシ クリップ 1個 レビュー:(3)

【特長】BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC関連

スタック電子同軸ケーブルASSY スタック電子

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
スタック電子 スタック電子同軸ケーブルASSY 1本

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

絶縁BNC-バナナケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
グラフテック(GRAPHTEC) 絶縁BNC-バナナケーブル 1本

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

両端BNC50Ω同軸テストリード テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
テイシン(T.SIN) 両端BNC50Ω同軸テストリード 1本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 検査・測定 > テストリード

BNC中継用アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC中継用アダプタ 1個 レビュー:(4)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNCケーブル用プラグ 1個 レビュー:(10)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

両端BNC75Ω同軸テストリード テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥2,590〜
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) 両端BNC75Ω同軸テストリード 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 検査・測定 > テストリード

「BNCコード」の関連特集

bnc

bnc

BNCケーブル用プラグやBNC中継用アダプタなど。

bncの販売特集

BNCケーブル

BNCケーブル

両端BNC50Ω同軸テストリードやBNC付同軸ケーブル(RG-58A/U)を今すぐチェック!

BNCケーブルの販売特集

BNC 分岐

BNC 分岐

T型コネクタやBNC変換アダプター(中継タイプ)を今すぐチェック!

BNC 分岐の販売特集

耐熱チューブ

耐熱チューブ

耐熱(150℃)編組チューブやPTFEチューブ(1m巻き)など。

耐熱チューブの販売特集

rcaケーブル

rcaケーブル

ビデオケーブル(RCAピンプラグ)やオーディオケーブル(RCAピンプラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

rcaケーブルの販売特集

BNC コネクタ

BNC コネクタ

BNC圧着タイプ コネクタ プラグやBNCコネクタほか、いろいろ。

BNC コネクタの販売特集

耐熱

耐熱

耐熱塗料や耐熱ペイントコートなどのお買い得商品がいっぱい。

耐熱の販売特集

BNC変換コネクター

BNC変換コネクター

BNC/RCA変換コネクタや変換アダプタを今すぐチェック!

BNC変換コネクターの販売特集

BNC変換

BNC変換

変換アダプタやBNC変換アダプターほか、いろいろ。

BNC変換の販売特集

BNC 圧着

BNC 圧着

圧着工具やBNC圧着タイプ コネクタ プラグなどのお買い得商品がいっぱい。

BNC 圧着の販売特集

同軸変換ケーブル

同軸変換ケーブル

同軸変換ケーブル 12cmや同軸変換ケーブル 20cmなど。

同軸変換ケーブルの販売特集

RG58

RG58

同軸ケーブルRG-58A/UやBNC付同軸ケーブル(RG-58A/U)などのお買い得商品がいっぱい。

RG58の販売特集