BNT2005-2.6ZZ NUTの販売特集

BNT2005-2.6ZZ NUT」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBNT2005-2.6ZZ NUTに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

販売価格(税別) ¥14,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
THK 転造ボールねじ用 リターンパイプナット 1本

【特長】ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット > ナット

「BNT2005-2.6ZZ NUT」のピックアップ商品

転造ボールねじ用 軸 THK

販売価格(税別) ¥5,590〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
THK 転造ボールねじ用 軸 1本 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット >

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

販売価格(税別) ¥24,725〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(302種類の商品があります)
THK 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) 1本

【特長】ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット >

転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK

販売価格(税別) ¥21,725〜
出荷目安:7日から出荷目安:21日
カスタマイズ画面へ
THK 転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 1本

【特長】角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

スクリュー軸 THK

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(3)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK

販売価格(税別) ¥11,413〜
出荷目安:7日から9営業日後以内
カスタマイズ画面へ
THK 転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 1本

【特長】ねじ軸Φ6〜Φ12mm、リード1〜2mm のミニチュアタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

販売価格(税別) ¥5,590〜
出荷目安:8日から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
オザック精工 スーパーすべりネジ MSKシリーズ 1セット

【特長】樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥3,890〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
NSK(日本精工) 搬送用ボールねじ(ねじ軸) 1個

【特長】直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 THK

販売価格(税別) ¥14,500〜
出荷目安:7日から出荷目安:21日
カスタマイズ画面へ
THK 転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 1本

【特長】リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
THK 転造ボールねじ用 リターンパイプナット 1本

【特長】ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット > ナット

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥7,590〜
3営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
NSK(日本精工) RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) 1個 レビュー:(1)

【特長】直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK

販売価格(税別) ¥31,763〜
出荷目安:7日から出荷目安:21日
カスタマイズ画面へ
THK 転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 1本

【特長】軸径とリードの寸法が同じボールねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥36,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
NSK(日本精工) コンパクトFAシリーズ 1個

【特長】エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

「BNT2005-2.6ZZ NUT」の関連特集

単軸 ロボット

単軸 ロボット

ロボシリンダ ERC3-SA5C-I-42P-2や1軸アクチュエータ SE2305A(A0)も人気!

単軸 ロボットの販売特集

転造ボールネジ

転造ボールネジ

転造ボールねじ用 軸や標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)ほか、いろいろ。

転造ボールネジの販売特集

thk ボールネジ

thk ボールネジ

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)や精密ボールネジ(BNF形)を今すぐチェック!

thk ボールネジの販売特集

ツバキ ボールねじ

ツバキ ボールねじ

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02Sや標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)も人気!

ツバキ ボールねじの販売特集

ハウジングナット

ハウジングナット

ハウジングナットレンチやハウジング(ナット付き)など。

ハウジングナットの販売特集

30゜台形丸ナット

30゜台形丸ナット

30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)や30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)などの「欲しい」商品が見つかる!

30゜台形丸ナットの販売特集

DCMB8T

DCMB8T

チェンジナットや多条スクリュー軸も人気!

DCMB8Tの販売特集

転造ナット

転造ナット

フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系やスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)などのお買い得商品がいっぱい。

転造ナットの販売特集

ボールねじ 構造

ボールねじ 構造

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)やRNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)などのお買い得商品がいっぱい。

ボールねじ 構造の販売特集

ボール ナット

ボール ナット

転造ボールねじ用 リターンパイプナットや転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形などのお買い得商品がいっぱい。

ボール ナットの販売特集

ボールねじ ベアリング

ボールねじ ベアリング

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)やボールねじサポート用軸受を今すぐチェック!

ボールねじ ベアリングの販売特集

VFS2200

VFS2200

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesやVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200)などの「欲しい」商品が見つかる!

VFS2200の販売特集