BP-5ESの販売特集

BP-5ES」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBP-5ESに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1160)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

「BP-5ES」のピックアップ商品

スパークプラグ TORCH

販売価格(税別) ¥127〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCH スパークプラグ 1個 レビュー:(355)

【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムプラグ チャンピオン

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
チャンピオン イリジウムプラグ 1個 レビュー:(104)

【特長】チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(870)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

(98079)プラグ,スパーク (BP5ES)(NGK) ホンダ

販売価格(税別) ¥410
4営業日後以内
ホンダ (98079)プラグ,スパーク (BP5ES)(NGK) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > ホンダ純正 > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-98

スパークプラグ(C〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(C〜) 1個ほか レビュー:(178)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

BP5ES     スパ-クプラグ 94703-00133 YAMAHA

販売価格(税別) ¥410
3営業日後以内
YAMAHA BP5ES スパ-クプラグ 94703-00133 1個

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > YAMAHA(ヤマハ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-94

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(274)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(117)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DENSO(デンソー) ツートップス(TT)プラグ 1個 レビュー:(13)

【特長】着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(548)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

プラグコード NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
NGK プラグコード 1セット(3本)ほか レビュー:(212)

【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(29)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「BP-5ES」の関連特集

BP5ES

BP5ES

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

BP5ESの販売特集

BP6ES

BP6ES

スパークプラグ(B〜)や(98079)プラグ,スパーク (BP6ES)(NGK)を今すぐチェック!

BP6ESの販売特集

bpr5es

bpr5es

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

bpr5esの販売特集

BP4ES

BP4ES

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

BP4ESの販売特集

NGK BP5ES

NGK BP5ES

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

NGK BP5ESの販売特集

BPR5EIX

BPR5EIX

イリジウムIXプラグやマックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)を今すぐチェック!

BPR5EIXの販売特集

bp5ey

bp5ey

スパークプラグ(B〜)やイリジウムプラグなど。

bp5eyの販売特集

DFH6B-11A

DFH6B-11A

イリジウムMAXプラグやスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

DFH6B-11Aの販売特集

K20TNR-S9

K20TNR-S9

スパークプラグやツートップス(TT)プラグも人気!

K20TNR-S9の販売特集

W16EPR-U

W16EPR-U

(09482)スパークプラグ(W16EPRーU)やスパークプラグ(B〜)などのお買い得商品がいっぱい。

W16EPR-Uの販売特集

LKR

LKR

スパークプラグ(L〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

LKRの販売特集

BKR8E

BKR8E

スパークプラグ(B〜)やツートップス(TT)プラグなど。

BKR8Eの販売特集