BR2 プラス グリスの販売特集

BR2 プラス グリス」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBR2 プラス グリスに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

BR2プラスグリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング BR2プラスグリース 1本(1kg) レビュー:(3)

【特長】摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。【用途】高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「BR2 プラス グリス」のピックアップ商品

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(300mL) レビュー:(11)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 多目的グリース 1本(85g)ほか レビュー:(37)

【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

モリLGグリース 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリLGグリース 1本(400g) レビュー:(3)

【特長】リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。【用途】電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

高圧グリスガン TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,657〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 高圧グリスガン 1丁 レビュー:(4)

【特長】グリス直入れタイプです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > グリースガン

USB/RS-422変換器 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
三菱電機 USB/RS-422変換器 1個 レビュー:(10)

【用途】FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

二硫化モリブデングリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 二硫化モリブデングリース 1本(400g)ほか レビュー:(34)

【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しましたグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

二硫化モリブデングリース エーゼット

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット 二硫化モリブデングリース 1本(80g)ほか レビュー:(16)

【特長】高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。【用途】金属の摺動部などに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(1kg) レビュー:(3)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

D-321R(乾性被膜潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング D-321R(乾性被膜潤滑剤) 1本(223mL)ほか レビュー:(11)

【特長】常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。【用途】冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコート Gペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート Gペースト 1缶(620g)

【特長】二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。【用途】金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

G-nペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング G-nペースト 1缶(500g)ほか レビュー:(2)

【特長】往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。【用途】圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性【用途】高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「BR2 プラス グリス」の関連特集

モリコート グリス

モリコート グリス

モリコート EM-30LグリースやモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)などの人気商品が勢ぞろい。

モリコート グリスの販売特集

ドライサーフ

ドライサーフ

ドライサーフェーサーや1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

ドライサーフの販売特集

オベロン

オベロン

異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)やブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶も人気!

オベロンの販売特集

シャフトグリス

シャフトグリス

等速ジョイント用グリスや等速ジョイントグリースも人気!

シャフトグリスの販売特集

グリース 耐溶剤

グリース 耐溶剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)やスプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDなど。

グリース 耐溶剤の販売特集

グリース ちょう度 no1

グリース ちょう度 no1

リチウム万能グリスやリチウムグリースなど。

グリース ちょう度 no1の販売特集

D-321R モリコート

D-321R モリコート

D-321R(乾性被膜潤滑剤)や1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)などの人気商品が勢ぞろい。

D-321R モリコートの販売特集

モリコート 1000

モリコート 1000

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)やモリコート 1000も人気!

モリコート 1000の販売特集

モリコート Uペースト

モリコート Uペースト

Uペーストやモリコート Gペーストほか、いろいろ。

モリコート Uペーストの販売特集

モリコート 1000 スプレー

モリコート 1000 スプレー

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)やモリコートペーストスプレーを今すぐチェック!

モリコート 1000 スプレーの販売特集

東レ ダウコーニング 1000

東レ ダウコーニング 1000

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ)や1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

東レ ダウコーニング 1000の販売特集

モリコート br2

モリコート br2

BR2プラスグリースやモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースを今すぐチェック!

モリコート br2の販売特集