BR8HIXの販売特集 【通販モノタロウ】
 

BR8HIXの販売特集

BR8HIX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBR8HIXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(489)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「BR8HIX」のピックアップ商品

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(790)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格 ¥1,119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(109)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TOZEN(トーゼン) 丸型防振ゴム 1個 レビュー:(1)

【特長】シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。【用途】ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
アークヒル 2WAYコンパクトスピーカー 1セット(2個) レビュー:(3)

【特長】超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能

自動車・トラック用品 > カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > オーディオデッキ・スピーカー > スピーカー・ウーファー

レーシングプラグ NGK

販売価格 ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
NGK レーシングプラグ 1個 レビュー:(2)

【特長】レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1075)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(22)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本ほか レビュー:(33)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。 2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。 再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。 3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用! イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

エバーマウント EAタイプ 4000番 ブリヂストン

販売価格 ¥409〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ブリヂストン エバーマウント EAタイプ 4000番 1個 レビュー:(3)

【特長】標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(98)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH

販売価格 ¥489
0営業日後以内
TORCH 2輪車用イリジウムスパークプラグ 1個 レビュー:(2)

【特長】このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。【用途】2輪車用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(254)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「BR8HIX」の関連特集

bpr8hix br8hix

bpr8hix br8hix

イリジウムIXプラグ 2輪車用やブレーキパッドなど。

bpr8hix br8hixの販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

バイク純正部品

バイク純正部品

エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700やブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9など。

バイク純正部品の販売特集

YAMAHA

YAMAHA

ヤマルーブ ギアオイルやオートルーブスーパーオイルほか、いろいろ。

YAMAHAの販売特集

NGK

NGK

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

NGKの販売特集