BS チェッカーの販売特集

BS チェッカー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBS チェッカーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
日本アンテナ 簡易BS/UHFチェッカー 1個 レビュー:(4)

【特長】UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

「BS チェッカー」のピックアップ商品

2K・4K・8K対応レベルチェッカー DXアンテナ

販売価格(税別) ¥63,900
0営業日後以内
DXアンテナ 2K・4K・8K対応レベルチェッカー 1台

【特長】2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

BS/CS電波キャッチャー DENSAN

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
DENSAN BS/CS電波キャッチャー 1個

【特長】BS/CSパラボラアンテナ設置が短時間で可能!! BS/CS衛星の便利な受信レベルチェックツール!! コンパクトで屋根上でも簡単測定。 夜間でも見易いLED照明付き。 CATV工事、アンテナ工事、共同受信工事など。 実際のTVラインでも、チェックが可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 測定工具 > 検電器・計測器

デジタル電磁界強度テスタ マザーツール

販売価格(税別) ¥16,575
0営業日後以内
マザーツール デジタル電磁界強度テスタ 1個

【特長】低周波用の電磁界強度テスタです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

45型BS・110度CSアンテナ DXアンテナ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
DXアンテナ 45型BS・110度CSアンテナ 1台 レビュー:(1)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > BS・CSアンテナ

アンテナポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
アカツキ製作所(KOD) アンテナポール用レベル 1個

【特長】アンテナ取付に最適!方位磁石付水平器で作業らくらく!

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 気泡管

アンテナポール サン電子

販売価格(税別) ¥749
6営業日後以内
サン電子 アンテナポール 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > アンテナ関連品 > アンテナマスト

UHFアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本アンテナ UHFアンテナ 1台 レビュー:(10)

【特長】地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

レベルチェッカー用 バッテリークイックチャージャー マスプロ電工

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マスプロ電工 レベルチェッカー用 バッテリークイックチャージャー 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

UHF・BS・CSブースター 35dB型 マスプロ電工

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
マスプロ電工 UHF・BS・CSブースター 35dB型 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > ブースター

ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

販売価格(税別) ¥6,990
4営業日後以内
DXアンテナ ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > アンテナ関連品 > 金具類

ハンディチェッカ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,190
0営業日後以内
オムロン(omron) ハンディチェッカ 1個 レビュー:(9)

【特長】バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 周辺機器

サイドベース 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ サイドベース 1個 レビュー:(7)

【特長】アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > アンテナ関連品 > サイドベース

「BS チェッカー」の関連特集

同軸ケーブル

同軸ケーブル

同軸ケーブル5C-2Vや同軸ケーブル5D-2Vなどのお買い得商品がいっぱい。

同軸ケーブルの販売特集

同軸ケーブル コネクタ

同軸ケーブル コネクタ

F型接栓やプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

同軸ケーブル コネクタの販売特集

同軸ケーブル 5c-fb

同軸ケーブル 5c-fb

同軸ケーブル 5C-FBや同軸ケーブルほか、いろいろ。

同軸ケーブル 5c-fbの販売特集

同軸ケーブル 5c

同軸ケーブル 5c

同軸ケーブル 5C-FBや同軸ケーブルほか、いろいろ。

同軸ケーブル 5cの販売特集

同軸ケーブル 50ω

同軸ケーブル 50ω

50Ω充実型 同軸ケーブルや同軸ケーブル5D-2Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 50ωの販売特集

同軸ケーブル 5d-2v

同軸ケーブル 5d-2v

同軸ケーブル5D-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 5d-2vの販売特集

同軸コネクタ

同軸コネクタ

M型 同軸コネクタ プラグやプラグほか、いろいろ。

同軸コネクタの販売特集

同軸ケーブル 4C

同軸ケーブル 4C

同軸ケーブル S-4C-FBやBS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)を今すぐチェック!

同軸ケーブル 4Cの販売特集

同軸ケーブル 5c-2v

同軸ケーブル 5c-2v

同軸ケーブル5C-2Vや75Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 5c-2vの販売特集

スカパープレミアム マスプロ

スカパープレミアム マスプロ

BS・110°CSアンテナや4K8K対応45形BS・CS アンテナも人気!

スカパープレミアム マスプロの販売特集

クイックバッテリーチャージャー

クイックバッテリーチャージャー

レベルチェッカー用 バッテリークイックチャージャーやバイク充電器ほか、いろいろ。

クイックバッテリーチャージャーの販売特集

溶融亜鉛メッキ鋼管

溶融亜鉛メッキ鋼管

アンテナマスト リブパイプやスーパーライト700 単管パイプ (ピン付)などの人気商品が勢ぞろい。

溶融亜鉛メッキ鋼管の販売特集