BUFFALOの販売特集 【通販モノタロウ】
 

BUFFALOの販売特集

BUFFALO」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBUFFALOに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

11n/a/g/b300/300MbpsUSB2.0用無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 11n/a/g/b300/300MbpsUSB2.0用無線LAN子機 1個

【特長】本製品は、11n/a規格(5GHz)と11n/g/b規格(2.4GHz)のどちらでも接続ができる無線LAN子機です。 11a非対応のパソコンに接続することで、電波干渉に強い11n/aが利用できるようになり、ハイビジョン動画の再生がスムーズに。 通信速度が安定するため、大容量ファイルのダウンロードや転送も、短時間で完了できるようになります。 フック付きのUSB延長ケーブルが付属しています。 無線LANの電波は、アンテナを中心に同心円状に広がるため(上下角は約15〜30度)、フックに挿してパソコンモニターの裏などに垂直に設置することで、受信が安定し、感度もアップします。 初めての方でも簡単に使える設定ソフトウェアが添付。迷わず安心してお使いいただけます。 無線LANワンタッチ接続方式の”AOSS”に対応。 添付のパソコン用無線LAN接続ソフト「クライアントマネージャ」を使えば、無線LAN親機とパソコン画面の”AOSS”ボタンを押すだけで接続・セキュリティー設定が完了。 面倒な入力なく無線LANがスタートできます。 無線LANセキュリティーの規格「WPA2」に対応。従来規格のWPAと互換性を持ち、無線LAN暗号化方式「AES」を標準化しています。 現時点での解読手法は存在しないため、安心して無線LAN通信をしていただけます。 2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

「BUFFALO」のピックアップ商品

外付HDD D-NRLCシリーズ BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥11,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) 外付HDD D-NRLCシリーズ 1個

【特長】テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。【用途】TVやレコーダーの番組録画に。PCのデータ保存に。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付けハードディスクドライブ > 据え置き

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps WXR-2533DHP2 BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥26,900
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps WXR-2533DHP2 1個

【特長】高感度大型可能式アンテナにより家の形状に合わせてフレキシブルに電波環境を構築可能【用途】新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥3,590
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 1台 レビュー:(2)

【特長】狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥2,690〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) 有線ブロードバンドルータ BroadStation 1個

【特長】幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ【用途】新規のネットワーク環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 有線ルーター

ドライブステーション ミラーリング機能搭載USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル4TB BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥48,900
5営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) ドライブステーション ミラーリング機能搭載USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル4TB 1個

【特長】従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 2つの内蔵HDDを搭載しており、それぞれのHDDに同じデータを書き込むミラーリング(RAID 1)に対応しています。 2つの内蔵HDDの片方が何らかの原因で故障したとしても、もう一方のHDDには故障したHDDと同じデータが保存されていますので、データが消えるといったことを防ぐことができます。 大容量データのバックアップや保存に最適。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付けハードディスクドライブ > 据え置き

USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U25シリーズ BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥979
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U25シリーズ 1個

【特長】シンプルなスティックタイプの4ポートUSBハブです。余分な飾りやスイッチなどを全て省き、ポートを増やすことに特化しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps  WHR-1166DHP4 BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥6,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps WHR-1166DHP4 1個

【特長】Giga対応INTERNETポートでスマホ・タブレットも高速Wi-Fi【用途】新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

11ac(2×2)Wi-Fiルーター WCR-1166DS BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥4,990
4営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 11ac(2×2)Wi-Fiルーター WCR-1166DS 1個

【特長】手のひらサイズのビームフォーミング対応11ac対応Wi-Fiルータ【用途】新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ エレコム

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

USB光学式マウス (Sサイズ) エレコム

販売価格 ¥999
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB光学式マウス (Sサイズ) 1個 レビュー:(1)

【特長】リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠し、女性の手にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > マウス > 有線マウス

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥5,590
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】使用シーンを選ばないスタイリッシュモデル【用途】ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

無線LAN子機 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥1,390
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 無線LAN子機 1個

【特長】使い方2通り!親機にも子機にもなる 超小型無線LANアダプター 「WN-G150UMシリーズ」はIEEE802.11n/g/b準拠の超小型無線LANアダプターです。 超小型タイプのアダプターなので、USBポートに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利です。 無線LAN子機として利用できるクライアントモードのほか、アクセスポイントモードでは、インターネットに接続されたパソコンに本製品を接続することで、無線LANルーターがなくてもゲーム機など各種Wi-Fi機器を手軽にネット接続できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

「BUFFALO」の関連特集

BUFFALO(バッファロー)

BUFFALO(バッファロー)

10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルや外付HDD D-NRLCシリーズなど。

BUFFALO(バッファロー)の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

KITACO

KITACO

エキゾーストマフラーガスケットやメインジェット ミクニ 丸型/大も人気!

KITACOの販売特集