BWA1220の販売特集

BWA1220」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBWA1220に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パイプヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
八光電機 パイプヒーター 1個ほか レビュー:(2)

【特長】開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

「BWA1220」のピックアップ商品

投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

販売価格(税別) ¥18,900〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 投込みヒーター銅シ ースB型 1個

【特長】水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込みヒーター 温度調節付 大阪魂

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
大阪魂 投込みヒーター 温度調節付 1台 レビュー:(36)

【特長】投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。【用途】水の加熱用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 投込みヒーター 1個 レビュー:(12)

【特長】水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込み(湯沸し)ヒーター フジマック

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フジマック 投込み(湯沸し)ヒーター 1個 レビュー:(23)

【特長】スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器【用途】大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

温調付投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥52,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 温調付投込みヒーター 1個 レビュー:(1)

【特長】堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマック

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジマック サーモスタットヒーター 温度調整付 1個 レビュー:(8)

【特長】容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

プラグ型ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
八光電機 プラグ型ヒーター 1個 レビュー:(2)

【特長】センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JUST ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) 1台 レビュー:(1)

【特長】水加熱に適しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 投込み型ヒーター

ICコントロールヒーター サンアート

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
サンアート ICコントロールヒーター 1台 レビュー:(2)

【特長】場所を選ばないハイパワー電子式温度コントロールヒーター。IC制御により30℃〜100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。【用途】寒い冬の朝の作業時。作業終了時の器具の掃除。洗車

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

温調付バケツ用ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
八光電機 温調付バケツ用ヒーター 1個 レビュー:(1)

【特長】バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

温調付投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥70,900〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
八光電機 温調付投込みヒーター 1個

【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥79,900
6営業日後以内
東京硝子器械(TGK) 液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP 1個

【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 投込み型ヒーター

「BWA1220」の関連特集

水温 ヒーター

水温 ヒーター

投込みヒーターや投込みヒーター 温度調節付など。

水温 ヒーターの販売特集

コイルヒーター

コイルヒーター

丸線コイルスプリング(40%タワミ)やコイルフィンヒーターなどのお買い得商品がいっぱい。

コイルヒーターの販売特集

A型 100V ヒーター AWA1505

A型 100V ヒーター AWA1505

投込みヒーターやサーモスタットヒーター 温度調整付ほか、いろいろ。

A型 100V ヒーター AWA1505の販売特集

電解 研磨 電解 液

電解 研磨 電解 液

弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液や電解液などの人気商品が勢ぞろい。

電解 研磨 電解 液の販売特集

投込みヒーター 八光

投込みヒーター 八光

温調付投込みヒーターや投込みヒーターなど。

投込みヒーター 八光の販売特集

お湯

お湯

投込みヒーター 温度調節付や投込み(湯沸し)ヒーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

お湯の販売特集

バケツ ヒーター

バケツ ヒーター

投込み(湯沸し)ヒーターや温調付バケツ用ヒーターなど。

バケツ ヒーターの販売特集

ドラムヒーター

ドラムヒーター

ドラム缶用ヒーターや保温ジャケットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドラムヒーターの販売特集

サーモヒーター

サーモヒーター

投込み(湯沸し)ヒーターや電子温度調節器などのお買い得商品がいっぱい。

サーモヒーターの販売特集

ステンレスパイプヒーター

ステンレスパイプヒーター

ステンレスパイプヒーター(A型水用・温度コントローラーセット)やサーモスタットヒーター 温度調整付も人気!

ステンレスパイプヒーターの販売特集

温調付ヒーター

温調付ヒーター

温調付投込みヒーターや温調付バケツ用ヒーターほか、いろいろ。

温調付ヒーターの販売特集

投げ込みヒーター 200V

投げ込みヒーター 200V

温調付投込みヒーターやパイプヒーターなど。

投げ込みヒーター 200Vの販売特集