BZ-2RD-T4-Jの販売特集

BZ-2RD-T4-J」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からBZ-2RD-T4-Jに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
azbil(山武) 基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「BZ-2RD-T4-J」のピックアップ商品

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

ニューZ基本型マイクロスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ニューZ基本型マイクロスイッチ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

Z-10□ 一般用基本スイッチ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥999〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-10□ 一般用基本スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

一般形マイクロスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥719〜
出荷目安:21日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
azbil(山武) 一般形マイクロスイッチ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他 > 自動化・制御機器

Z-15GQ□ パネル取り付け形 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15GQ□ パネル取り付け形 1個 レビュー:(12)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(24)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(27)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥96〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
azbil(山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(13)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
azbil(山武) 標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ 1個 レビュー:(3)

【特長】機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(3)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「BZ-2RD-T4-J」の関連特集

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

AC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン)やZ-10□ 一般用基本スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロスイッチ BA-2R-T4-Jの販売特集

マイクロスイッチ ローラー レバー

マイクロスイッチ ローラー レバー

AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー)や超小形基本スイッチ D3Mも人気!

マイクロスイッチ ローラー レバーの販売特集

リーフスイッチ

リーフスイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fや基本形マイクロスイッチ BZ シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

リーフスイッチの販売特集

マイクロスイッチ 耐久性

マイクロスイッチ 耐久性

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fや極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fなどの人気商品が勢ぞろい。

マイクロスイッチ 耐久性の販売特集

マイクロスイッチブラケット

マイクロスイッチブラケット

MSP1-75T マイクロスイッチブラケットやシール形超小形基本スイッチ 形D2SWなどのお買い得商品がいっぱい。

マイクロスイッチブラケットの販売特集

LCS1-103 リミットスイッチ

LCS1-103 リミットスイッチ

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズや小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nほか、いろいろ。

LCS1-103 リミットスイッチの販売特集

マイクロスイッチ MonotaRO

マイクロスイッチ MonotaRO

超小型基本スイッチ 形SSやZ-15G□ ヒンジ・レバー型も人気!

マイクロスイッチ MonotaROの販売特集

MワッシャーM20

MワッシャーM20

リミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形や基本形マイクロスイッチ BZ シリーズほか、いろいろ。

MワッシャーM20の販売特集

リミットスイッチ 小型

リミットスイッチ 小型

SLマイクロリミットスイッチやHLリミットスイッチを今すぐチェック!

リミットスイッチ 小型の販売特集

リミット スイッチ 超 小型

リミット スイッチ 超 小型

SLマイクロリミットスイッチや極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fほか、いろいろ。

リミット スイッチ 超 小型の販売特集

スーパーリミットスイッチ

スーパーリミットスイッチ

標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

スーパーリミットスイッチの販売特集

Z-15HW24B

Z-15HW24B

Z-15H□ ヒンジ・レバー形(高感度型)やZ-15G□ ヒンジ・レバー型も人気!

Z-15HW24Bの販売特集