C-138の販売特集 【通販モノタロウ】
 

C-138の販売特集

C-138」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC-138に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

C138 スタンダード Vベルト エスコ

販売価格 ¥5,300
3営業日後以内
エスコ C138 スタンダード Vベルト 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

「C-138」のピックアップ商品

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(5)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

販売価格 ¥7,700
3営業日後以内
エスコ C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) 1個

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(84)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

「C-138」の関連特集

cl-380-145-0

cl-380-145-0

自在ホーキ45cm3本セットや床ホウキ30などのお買い得商品がいっぱい。

cl-380-145-0の販売特集

FMC-830P 415g

FMC-830P 415g

ピカール ラビングコンパウンドや高硬度塗膜対応仕上げ用超微粒子液状コンパウンドほか、いろいろ。

FMC-830P 415gの販売特集

3/8-16UNC

3/8-16UNC

六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)やハンドタップ OS(U)などのお買い得商品がいっぱい。

3/8-16UNCの販売特集

atc180031

atc180031

DINレール端子台やPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)も人気!

atc180031の販売特集

SMC V3108

SMC V3108

V3108やその他(V3〜)ほか、いろいろ。

SMC V3108の販売特集

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-23370-02(D8A)-CGの販売特集

cr3812

cr3812

ローラチェーンカップリングやローラチェーンカップリング(セット品)を今すぐチェック!

cr3812の販売特集

1180C-03

1180C-03

頭ひもタイプRBや交換用フィルタLAS-51/52型(興研)などの人気商品が勢ぞろい。

1180C-03の販売特集

CB18F3

CB18F3

ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ)やロータリーバンドソーなど。

CB18F3の販売特集

CKD 4F310-08

CKD 4F310-08

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F310-08-L〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

CKD 4F310-08の販売特集

CNMG120408-MA US735

CNMG120408-MA US735

チップ CNMG-MAや旋削用チップ CNMG-Mほか、いろいろ。

CNMG120408-MA US735の販売特集

DCMT11T308

DCMT11T308

チップ DCMTやチップ DCMT-PMも人気!

DCMT11T308の販売特集