C-UCP形の販売特集 【通販モノタロウ】
 

C-UCP形の販売特集

C-UCP形」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC-UCP形に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥3,290〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「C-UCP形」のピックアップ商品

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥4,790〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

販売価格 ¥2,590〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥2,190〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格 ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(41)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「C-UCP形」の関連特集

ピロー形ユニット ucp-c形

ピロー形ユニット ucp-c形

ピロー形ユニット UCP-C形など。

ピロー形ユニット ucp-c形の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

ピロー形ユニット UCP形や軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどのお買い得商品がいっぱい。

FYH (日本ピローブロック)の販売特集