C形 ベルトの販売特集

C形 ベルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC形 ベルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥4,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 1本

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > C形

「C形 ベルト」のピックアップ商品

Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(367種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LC形オレンジ 1本 レビュー:(14)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(20)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

農機用Vベルト レッドSU SC形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SC形 1本 レビュー:(19)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(5)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(6)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(146)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 1本

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > C形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,118〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(82)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(171)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

「C形 ベルト」の関連特集

vベルト サイズ 規格

vベルト サイズ 規格

Vベルト M形 レッドやVベルトB形(レッド)を今すぐチェック!

vベルト サイズ 規格の販売特集

SC136

SC136

農機用Vベルト レッドSU SC形やSC形 農機用スーパーVベルトW800も人気!

SC136の販売特集

3v600ベルト

3v600ベルト

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

3v600ベルトの販売特集

耐熱ベルト

耐熱ベルト

結束バンドリングやフレックスターベルト FL形などのお買い得商品がいっぱい。

耐熱ベルトの販売特集

Vベルト C 84

Vベルト C 84

Vベルト C形 レッドやVベルトC形(スタンダード)も人気!

Vベルト C 84の販売特集

Vベルト C106

Vベルト C106

VベルトC形(スタンダード)やVベルト C形 レッドも人気!

Vベルト C106の販売特集

伝道ベルト

伝道ベルト

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形やタイミングベルト XL形(ポリウレタン)など。

伝道ベルトの販売特集

C形

C形

SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mmやC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)などのお買い得商品がいっぱい。

C形の販売特集

vベルト c95

vベルト c95

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

vベルト c95の販売特集

スタンダード C形

スタンダード C形

VベルトC形(スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

スタンダード C形の販売特集

A46

A46

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A46の販売特集

c81

c81

VベルトC形(スタンダード)やC 81 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)ほか、いろいろ。

c81の販売特集