C115の販売特集

C115」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC115に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リニア型多目的スライドレール C115 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,890〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) リニア型多目的スライドレール C115 1本 レビュー:(1)

【特長】インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。小型キャビネットの扉(レール2本使い、扉重量5kg以下)に適します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

「C115」のピックアップ商品

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(7)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(22)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥4,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 1本

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > C形

スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SHINKO(シンコータイヤ) スタンダードチューブ 1本ほか レビュー:(33)

【特長】コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > タイヤチューブ

オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥385〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) オイルフィルター 1個 レビュー:(434)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター

チェーンクリーナー Ice Toolz

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Ice Toolz チェーンクリーナー 1個 レビュー:(3)

【特長】ディグリーサー(C133)と併せて強力にチェーンをクリーンアップします。【用途】チェーン洗浄機

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > メンテナンスツール > クリーニングツール > チェーンクリーナー

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(163)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

Oリング ISO型 NOK

販売価格(税別) ¥19〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
NOK Oリング ISO型 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
エクセル(EXCEL) オイルフィルター 1個 レビュー:(231)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター

スライドレール S270 日本スライド工業

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本スライド工業 スライドレール S270 1本 レビュー:(9)

【特長】日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(5)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,790〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(5)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

「C115」の関連特集

ローラー 小型

ローラー 小型

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2やフラットスライダなどの「欲しい」商品が見つかる!

ローラー 小型の販売特集

農業機械用Vベルト

農業機械用Vベルト

農機用スーパーVベルトW800 SB形や農機用Vベルト レッドSU SB形も人気!

農業機械用Vベルトの販売特集

往復運動 機械

往復運動 機械

メカ・ダチョウやリニア型多目的スライドレール C2715などの「欲しい」商品が見つかる!

往復運動 機械の販売特集

ファン プーリー

ファン プーリー

JIS Vプーリー B-3やVPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)などの「欲しい」商品が見つかる!

ファン プーリーの販売特集

摩耗試験機

摩耗試験機

ラボシェイカー(往復運動)やダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)などの「欲しい」商品が見つかる!

摩耗試験機の販売特集

移動 レール

移動 レール

リニア型多目的スライドレール RS115やミニガイドレールなど。

移動 レールの販売特集

スライドローラー

スライドローラー

AGRスライドローラーやスライドレールローラータイプ底付などの人気商品が勢ぞろい。

スライドローラーの販売特集

小型 スライド レール

小型 スライド レール

ステンレス超小型スライドレールやマイクロレール(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

小型 スライド レールの販売特集

バンドー 平ベルト

バンドー 平ベルト

ナイロン平ベルト ドラム巻や平ベルトほか、いろいろ。

バンドー 平ベルトの販売特集

パワーフレックス

パワーフレックス

パワーフレックスベルト RPF3〜やパワーフレックスベルト RPF2〜などの人気商品が勢ぞろい。

パワーフレックスの販売特集

リニアローラーベアリング

リニアローラーベアリング

リニアローラーベアリングやリニアフラットローラFF形を今すぐチェック!

リニアローラーベアリングの販売特集

ローラーパック

ローラーパック

ローラーパック R25やローラーパック R40を今すぐチェック!

ローラーパックの販売特集