C120の販売特集 【通販モノタロウ】
 

C120の販売特集

C120」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC120に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(5)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

「C120」のピックアップ商品

かすがい ノーブランド

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド かすがい 1箱(100個)ほか

【用途】部材上下の接合

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > かすがい

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ

販売価格 ¥4,390
0営業日後以内
ミトロイ 同軸ケーブル用ストリッパー 1個 レビュー:(3)

【特長】同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥2,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(3)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台 レビュー:(10)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) 1箱(100個) レビュー:(2)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > かすがい

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ユニクロ丸カスガイ ハイロジック

販売価格 ¥80〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハイロジック ユニクロ丸カスガイ 1本

【特長】補強金具シリーズ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > かすがい

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ツライチくん コクサイ

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コクサイ ツライチくん 1箱(100個) レビュー:(2)

【特長】柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > かすがい

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「C120」の関連特集

CR2016

CR2016

コイン形リチウム電池や[3V] リチウムコイン電池などの「欲しい」商品が見つかる!

CR2016の販売特集

CR1220

CR1220

コイン形リチウム電池やリチウムコイン電池 Dも人気!

CR1220の販売特集

CR1620

CR1620

コイン形リチウム電池やCR1620 リチウム電池などの「欲しい」商品が見つかる!

CR1620の販売特集

16510-25C00

16510-25C00

フィルタセット エンジン 16510-25C00やOリング,D:2.4,ID:52.6 09280-54001-000などの「欲しい」商品が見つかる!

16510-25C00の販売特集

CKD APK11-20A-C4A

CKD APK11-20A-C4A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用)やパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズなど。

CKD APK11-20A-C4Aの販売特集

XW4E-02C1-V1

XW4E-02C1-V1

プリント基板用端子台 XW4EやPHコネクター ベース付ポストなどのお買い得商品がいっぱい。

XW4E-02C1-V1の販売特集

ucp210

ucp210

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット 給油式など。

ucp210の販売特集

ボタン電池 CR2016

ボタン電池 CR2016

コイン形リチウム電池やアルカリボタン電池を今すぐチェック!

ボタン電池 CR2016の販売特集

NJC-2410-PM

NJC-2410-PM

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグやNJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルほか、いろいろ。

NJC-2410-PMの販売特集

smc sy5120

smc sy5120

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズや51-SY5120など。

smc sy5120の販売特集

smc vz3120

smc vz3120

ソレノイドバルブ (VZ3120-5G〜)やソレノイドバルブ (VZ3120-1G〜)を今すぐチェック!

smc vz3120の販売特集

cr1025

cr1025

(CR1025) 3V コイン電池(リチウム)やコイン形リチウム電池を今すぐチェック!

cr1025の販売特集