C2015の販売特集 【通販モノタロウ】
 

C2015の販売特集

C2015」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC2015に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか レビュー:(13)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

「C2015」のピックアップ商品

ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

販売価格 ¥1,999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーCタイプ(スチール) 1箱(50本)ほか レビュー:(2)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。【用途】建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

エアフィルタ (AF40-04〜) SMC

販売価格 ¥3,390〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
SMC エアフィルタ (AF40-04〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 圧縮空気清浄化機器 > エアーフィルター AF シリーズ > エアフィルタ AF

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか レビュー:(8)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥491〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。【用途】金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

Cタイプアンカー 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー 1箱(50本)ほか レビュー:(51)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか レビュー:(19)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

販売価格 ¥55〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンライズ Cタイプ ハイアンカー(スチール) 1本 レビュー:(12)

【特長】スチール製の1本売りです。【用途】コンクリート用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格 ¥91〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) 1本 レビュー:(18)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

オールアンカー TRUSCO

販売価格 ¥874〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO オールアンカー 1パック(10本)ほか レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。【用途】コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(4)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > オールアンカー

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

販売価格 ¥2,635〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(462種類の商品があります)
SMC エアフィルタ AF-A (AF30-) 1個 レビュー:(1)

【特長】作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 圧縮空気清浄化機器 > エアーフィルター AF シリーズ > エアフィルタ AF

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

「C2015」の関連特集

DC-2150

DC-2150

タイロッドエンドブーツやタイロットエンドブーツも人気!

DC-2150の販売特集

sk-1250mc

sk-1250mc

SK-1250MCIII用センサやメモリー機能付防水型デジタル温度計などの人気商品が勢ぞろい。

sk-1250mcの販売特集

ucp205d1

ucp205d1

ピロー形ユニット 給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ucp205d1の販売特集

DC-1520

DC-1520

タイロッドエンドブーツやステアリングラックブーツなどの「欲しい」商品が見つかる!

DC-1520の販売特集

PRC03-12A10-5F10.5

PRC03-12A10-5F10.5

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグやワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャックも人気!

PRC03-12A10-5F10.5の販売特集

ノンスリップポリシート C21507

ノンスリップポリシート C21507

ノンスリップポリシートカバー 透明(フロント用)ほか、いろいろ。

ノンスリップポリシート C21507の販売特集

VCTF0.75×12芯

VCTF0.75×12芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×12芯の販売特集

STC-150CNC S-2

STC-150CNC S-2

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付やSKC 固定車(ゴム車輪)も人気!

STC-150CNC S-2の販売特集

TC507212

TC507212

オイルシール TC型やオイルシールTC型(ふっ素ゴム)を今すぐチェック!

TC507212の販売特集

cdj2b10-45-c73s

cdj2b10-45-c73s

クリーンルーム用空気圧機器(10-CDJ2B10-〜)やクリーンルーム用空気圧機器(10-CDJ2B16-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

cdj2b10-45-c73sの販売特集

smc vf5120

smc vf5120

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズや5ポートパイロット形ソレノイドバルブも人気!

smc vf5120の販売特集

cdq2b50-10d

cdq2b50-10d

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-10D〜)や薄形シリンダ CDQ2B50-10など。

cdq2b50-10dの販売特集