C320K-03の販売特集

C320K-03」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC320K-03に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハードロック工業 ハードロックナット (ステンレス) 1パック(5セット)ほか レビュー:(20)

【特長】くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハードロックナット > ハードロックナット

「C320K-03」のピックアップ商品

ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ハードロック工業 ハードロックナット (鉄/三価クロメート) 1パック(5セット)ほか レビュー:(8)

【特長】ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハードロックナット > ハードロックナット

ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥959〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ハードロック工業 ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) 1個ほか レビュー:(3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハードロックナット > ハードロックナット

メタルロックY618LD セメダイン

販売価格(税別) ¥4,690〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン メタルロックY618LD 1セット レビュー:(2)

【特長】Yシリーズ中で可とう性・強靱タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。短時間接着です。常温(5〜35℃)での長期保存が可能です。【用途】車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)。配電盤、スチール家具、エレベーター、看板、家具などの組み立て。電機・精密部品組立。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

デンカ ハードロック B剤 1kg Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ) デンカ ハードロック B剤 1kg 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

ハードロック Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
Denka(デンカ) ハードロック 1セット レビュー:(3)

【特長】高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。【用途】金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

ハードロック Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
Denka(デンカ) ハードロック 1セット

【特長】衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。【用途】建材・エレベーター

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

メタルロック セメダイン

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
セメダイン メタルロック 1セット(25g) レビュー:(40)

【特長】金属同士の高度接着ならメタルロック。 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。【用途】ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

ハードロック Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥21,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ) ハードロック 1セット

【特長】アプリケータによる車両内装施工に。常温硬化タイプで5 〜10 分で固着し、作業能率が著しく向上。無溶剤タイプ。100 %個化。せん断強度が高い上、衝撃強度・剥離強度はエポキシ系の数倍。2 液をまぜないで別々に被着体に塗布して使用もでき、可使時間の平配は不要。無機材料から、プラスチックにいたるまで広範囲な材料に接着可能。50 ℃までの温度では熱劣化を受けません。【用途】ABS・PSなどプラスチックの接着・樹脂と金属の接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ) デンカ ハードロック A剤 1kg 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

ハードロック 栃木屋

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
栃木屋 ハードロック 1個

【特長】鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。【用途】配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

ビニテープ#101 Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥589
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Denka(デンカ) ビニテープ#101 1パック(10巻) レビュー:(19)

【特長】JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 優れた手切れ性により作業の煩雑さが抑えられます。 耐水性・耐薬品性にも優れ、安定した品質を維持します。【用途】電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 各種配線・配管類などの結束、色分け用 その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

結束用テープ 250 Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥99
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Denka(デンカ) 結束用テープ 250 1巻 レビュー:(121)

【特長】自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。 優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。 締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。【用途】自動車等のワイヤーハーネスの結束用。 家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネス結束用。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 電装・ハーネス

「C320K-03」の関連特集

ab ボンド

ab ボンド

ABボンドやボンドクイック5などの人気商品が勢ぞろい。

ab ボンドの販売特集

ロックナット M5

ロックナット M5

ロックナットM5やVロックナット(ステンレス)ほか、いろいろ。

ロックナット M5の販売特集

一 液 エポキシ 接着 剤

一 液 エポキシ 接着 剤

ハードロックや導電性接着剤 TKペースト CR-2800も人気!

一 液 エポキシ 接着 剤の販売特集

軸受用ゆるみ止めナット

軸受用ゆるみ止めナット

軸受用ゆるみ止めナットやハードロック ベアリングナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

軸受用ゆるみ止めナットの販売特集

リム付

リム付

試験管リム付や試験管(リム付)も人気!

リム付の販売特集

シール かぎ

シール かぎ

1300N嫌気性封着剤やキーボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

シール かぎの販売特集

サンドブラスト用品

サンドブラスト用品

# 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂や窓用装飾フィルム(サンド)ほか、いろいろ。

サンドブラスト用品の販売特集

ハードロックナット 細目

ハードロックナット 細目

ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)やハードロックナット(細目)(ステンレス)などの人気商品が勢ぞろい。

ハードロックナット 細目の販売特集

手直し君

手直し君

オカモト ハウス救急番や農業用ビニール補修用PEクロステープなどのお買い得商品がいっぱい。

手直し君の販売特集

ハードロックナット M16

ハードロックナット M16

ハードロックナット (ステンレス)やハードロックナット(鉄/ドブ)ほか、いろいろ。

ハードロックナット M16の販売特集

ゆるみ止めナット M3×3.2

ゆるみ止めナット M3×3.2

Uナット(ステンレス)やナイロンナット 1種(ステンレス)ほか、いろいろ。

ゆるみ止めナット M3×3.2の販売特集

HLN6

HLN6

ハードロックナット (鉄/三価クロメート)や板金用ブチルシートなどの人気商品が勢ぞろい。

HLN6の販売特集