C93の販売特集

C93」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からC93に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(21)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

「C93」のピックアップ商品

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(7)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(5)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

販売価格(税別) ¥6,200
3営業日後以内
エスコ C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) 1個

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

C93 スタンダード Vベルト エスコ

販売価格(税別) ¥4,250
3営業日後以内
エスコ C93 スタンダード Vベルト 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

リチウムグリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ リチウムグリース 1本(400g)ほか レビュー:(25)

【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

マグネットキャッチ タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥89
2営業日後以内
タキゲン(TAKIGEN) マグネットキャッチ 1個

【特長】取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。【用途】分電盤・計測機器・木製家具

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > マグネットキャッチ

「C93」の関連特集

Vベルト C93

Vベルト C93

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト C93の販売特集

C532

C532

VベルトC形(スタンダード)やオイルフィルターなど。

C532の販売特集

vベルト c85

vベルト c85

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

vベルト c85の販売特集

スタンダード C形

スタンダード C形

VベルトC形(スタンダード)やVベルトB形(スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

スタンダード C形の販売特集

Vベルト C 84

Vベルト C 84

Vベルト C形 レッドやVベルトC形(スタンダード)も人気!

Vベルト C 84の販売特集

c245

c245

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

c245の販売特集

レッド C形

レッド C形

VベルトC形 (レッド)やVベルト C形 レッドなど。

レッド C形の販売特集

Vベルト C-67

Vベルト C-67

C67 スタンダード VベルトやVベルトC形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト C-67の販売特集

Vベルト C175

Vベルト C175

VベルトC形 (レッド)やVベルトC形 (スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト C175の販売特集

C54

C54

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

C54の販売特集

C62

C62

VベルトA形 (レッド)やVベルトB形 スタンダードも人気!

C62の販売特集

Vベルト C80

Vベルト C80

VベルトC形(スタンダード)やC80 スタンダード Vベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト C80の販売特集