CALの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CALの販売特集

CAL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCALに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,490〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

「CAL」のピックアップ商品

エアプレッシャーポンプ アクアシステム

販売価格 ¥119,000〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アクアシステム エアプレッシャーポンプ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム

販売価格 ¥57,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アクアシステム エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) 1個

【特長】電気を使用しない防爆タイプ。エア圧を利用するから安心! 二重安全構造で安心。圧が一定以上上がらない設計だから破裂の心配なし! 低粘度から高粘度液体に対応。 故障が少ない。モーター類を使用せず流路に障害がない為異物もOK! 液体を無駄なく排出。圧力で押し出すから缶内の残液は1〜2L程度! 窒素ボンベからでも使用可能。コンプレッサーがなくても窒素があればOK!非常時に!【用途】灯油、軽油、ガソリンのドラム缶からの移送。廃液、オイルのドラム缶からの移送。溶剤、引火性の強い液体等のドラム缶からの移送。防爆地域でのドラム缶用ポンプとして。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)

販売価格 ¥15,900
0営業日後以内
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION) ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ 1個 レビュー:(2)

【用途】低公害エンジンの点検整備に。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > エンジン関連 > コンプレッションテスター・燃圧計

Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥369
0営業日後以内
ユーエイキャスター Pシリーズ平行キャスター 1個 レビュー:(6)

【特長】家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステム

販売価格 ¥139,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アクアシステム セパレート型エアプレッシャーポンプ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
安永エアーポンプ 電磁式エアーポンプ 1台 レビュー:(12)

【特長】従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要【用途】浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > エアーポンプ

エアプレッシャーポンプ アクアシステム

販売価格 ¥149,000
1営業日後以内
アクアシステム エアプレッシャーポンプ 1個

【特長】揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。【用途】高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム

販売価格 ¥78,900
1営業日後以内
アクアシステム エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ 1個

【特長】缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。【用途】ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

(18111)ポンプ,ハイプレッシャフューエル スズキ

販売価格 ¥51,500
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキ (18111)ポンプ,ハイプレッシャフューエル 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > スズキ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-18

DC12V ダブルピストンエアーコンプレッサー BENTECH

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
BENTECH DC12V ダブルピストンエアーコンプレッサー 1個 レビュー:(1)

【特長】モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。 ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。 動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。 コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。多彩なアダプター類。【用途】愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。 マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。 キャンプのエアーベッドの空気入れに。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > DC電源関連品 > エアーコンプレッサー

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム

販売価格 ¥68,900
0営業日後以内
アクアシステム エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ 1個

【特長】エアー圧を0.05Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2〜3分で吐出できます【用途】一般油

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ドラム缶用ポンプ > エア式

「CAL」の関連特集

alc 補修材

alc 補修材

ALC補修セメントやプライマーを今すぐチェック!

alc 補修材の販売特集

BLACK

BLACK

充電池や6角軸タイプドリルビット10本セットを今すぐチェック!

BLACKの販売特集

ALC用ビス

ALC用ビス

ヒットビス ナベ(パック品)やマルチALCビス徳用箱ほか、いろいろ。

ALC用ビスの販売特集

ALC用ねじ

ALC用ねじ

ヒットビス ナベ(パック品)やALCドライブ(ステンレス)(小箱)などの「欲しい」商品が見つかる!

ALC用ねじの販売特集

ALC用アンカー

ALC用アンカー

AXプラグやALCビックアンカーほか、いろいろ。

ALC用アンカーの販売特集

ALC 接着剤

ALC 接着剤

接着剤PM100(タイル・パネル用)やレジンA 注入タイプも人気!

ALC 接着剤の販売特集

ALC

ALC

ヒットビス ナベ(パック品)やALC補修セメントを今すぐチェック!

ALCの販売特集

BLACK DECKER

BLACK DECKER

18Vマルチツール プラス(ドリル/インパクト/丸のこ/サンダー)やEVOジグソーヘッドほか、いろいろ。

BLACK DECKERの販売特集

LANケーブル cat7

LANケーブル cat7

ツメの折れないLANケーブル(Cat7対応)やCAT7ウルトラフラットLANケーブルほか、いろいろ。

LANケーブル cat7の販売特集

AR BLUE CLEAN

AR BLUE CLEAN

高圧洗浄機 BLUE CLEAN 391PLUSや高圧洗浄機 AR BLUE CLEAN 391PLUSを今すぐチェック!

AR BLUE CLEANの販売特集

DENSAN コンセントレベルゲージ ML-C1

DENSAN コンセントレベルゲージ ML-C1

コンセントレベルゲージや電工カードレベルを今すぐチェック!

DENSAN コンセントレベルゲージ ML-C1の販売特集

LANケーブル cat6

LANケーブル cat6

CAT6対応LAN用ツイストケーブルやツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A)も人気!

LANケーブル cat6の販売特集