CD-32080の販売特集 【通販モノタロウ】
 

CD-32080の販売特集

CD-32080」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCD-32080に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

販売価格 ¥829〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本)ほか レビュー:(26)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「CD-32080」のピックアップ商品

高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(6:1) 1本ほか レビュー:(4)

【特長】6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。【用途】鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(68)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格 ¥60〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(372)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ステンスケール 快段目盛 新潟精機(SK)

販売価格 ¥280〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新潟精機(SK) ステンスケール 快段目盛 1本 レビュー:(5)

【特長】読みやすい段差型目盛。サビに強いステンレス材。細かな作業に対応できる0.5mm目盛。【用途】線引き、ケガキ作業、寸法測定に

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格 ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

直尺ステン シンワ測定

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 直尺ステン 1本 レビュー:(26)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

直尺 モノタロウ

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 直尺 1本 レビュー:(42)

【用途】寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(9)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(38)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(9)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格 ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(8)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

販売価格 ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 熱収縮チューブ 1セット レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

「CD-32080」の関連特集

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-23370-02(D8A)-CGの販売特集

s8vm-03024cd

s8vm-03024cd

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VMやスイッチング・パワーサプライ S8VSなどのお買い得商品がいっぱい。

s8vm-03024cdの販売特集

17JE-13370-02(D8A)A-CG

17JE-13370-02(D8A)A-CG

17JEシリーズソケットコネクタケース付や17JEシリーズピンコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-13370-02(D8A)A-CGの販売特集

s8jx-n03024cd

s8jx-n03024cd

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JXやスイッチング・パワーサプライ S8VSなどのお買い得商品がいっぱい。

s8jx-n03024cdの販売特集

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-23150-02(D8A)-CGの販売特集

F-UC208D1/LP03

F-UC208D1/LP03

ユニット用玉軸受やステンレス製ピロー形ユニット無給油式を今すぐチェック!

F-UC208D1/LP03の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

デンカエレクトロン

デンカエレクトロン

ビニールチューブ(白)や大径収縮チューブなどのお買い得商品がいっぱい。

デンカエレクトロンの販売特集