CDI-160の販売特集

CDI-160」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCDI-160に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付) 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新潟精機(SK) 標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付) 1セット レビュー:(3)

【特長】ダイヤルゲージ・保護カバーセット品です。【用途】内径測定用。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

「CDI-160」のピックアップ商品

標準シリンダゲージ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥11,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新潟精機(SK) 標準シリンダゲージ 1個

【特長】精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ダイヤルゲージ付です。【用途】内径測定用に

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,890〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付) 1セット レビュー:(6)

【特長】ダイヤルゲージ付属しています。 付属ダイヤルゲージ仕様:長(mm) 110 質量(g) 160 測定範囲(mm) 0〜5 目量(mm) 0.01 目盛 ±0〜100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 58 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 内容量 1台【用途】内径測定

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

標準シリンダゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥15,300〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準シリンダゲージ 1個 レビュー:(4)

【特長】測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器

小口径シリンダゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥21,250〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 小口径シリンダゲージ 1個

【特長】測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

浅孔シリンダゲージCGF ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥25,330〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 浅孔シリンダゲージCGF 1台

【特長】穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器

デジタルシリンダゲージ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥35,900〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタルシリンダゲージ 1個 レビュー:(2)

【特長】デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。【用途】内径測定用。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

526シリーズ 小口径シリンダゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥24,820〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ 1個

【特長】測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥3,936〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) 1台 レビュー:(24)

【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

デジマチックシリンダーゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥105,655〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチックシリンダーゲージ 1個ほか

【特長】使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シリンダゲージ

シリンダーゲージ 尾崎製作所(Peacock)

販売価格(税別) ¥12,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
尾崎製作所(Peacock) シリンダーゲージ 1台

【特長】・測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 ・深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 ・耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器

ボアマチック ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥69,105〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ボアマチック 1台

【特長】レバー操作でスピーディ測定ができるボアマチックに、機能を大幅に向上させた表示ユニットを搭載。文字高さ11mm大型液晶表示を採用し、一段と読みやすくなりました。(従来品8.5mm)・基点設定用のプリセット値を2個記憶できます。・誤った操作で、基点が変更されることを防ぐファンクションロック機能を追加しました。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル内側マイクロメータ > ホールテスト(ボアゲージ)

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(7)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

「CDI-160」の関連特集

内径 測定 ゲージ

内径 測定 ゲージ

テーパーゲージや568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)ほか、いろいろ。

内径 測定 ゲージの販売特集

内径 ゲージ

内径 ゲージ

標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付)や標準シリンダゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

内径 ゲージの販売特集

ミツトヨ(Mitutoyo) 保護カバー

ミツトヨ(Mitutoyo) 保護カバー

シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバーや標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付)を今すぐチェック!

ミツトヨ(Mitutoyo) 保護カバーの販売特集

ミツトヨ シリンダーゲージ

ミツトヨ シリンダーゲージ

標準シリンダゲージや526シリーズ 小口径シリンダゲージも人気!

ミツトヨ シリンダーゲージの販売特集

浅孔シリンダーゲージ

浅孔シリンダーゲージ

浅孔シリンダゲージCGFや浅孔用 シリンダゲージなどの人気商品が勢ぞろい。

浅孔シリンダーゲージの販売特集

デジタル シリンダー ゲージ

デジタル シリンダー ゲージ

デジタルシリンダゲージやボアマチックなど。

デジタル シリンダー ゲージの販売特集

シリンダーゲージ MonotaRO

シリンダーゲージ MonotaRO

標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付)や標準シリンダゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

シリンダーゲージ MonotaROの販売特集

内径 測定用

内径 測定用

デジマチックシリンダーゲージや直読式デジタルポイントインサイドノギスを今すぐチェック!

内径 測定用の販売特集

シリンダゲージ用継足ロッド

シリンダゲージ用継足ロッド

シリンダゲージ用継足ロッドや標準シリンダゲージも人気!

シリンダゲージ用継足ロッドの販売特集

ボアマチック

ボアマチック

ボアマチックや568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)などのお買い得商品がいっぱい。

ボアマチックの販売特集

CG-S10A

CG-S10A

小口径シリンダゲージや標準シリンダゲージを今すぐチェック!

CG-S10Aの販売特集

マイクロホールテスト

マイクロホールテスト

マイクロホールテストや標準型 マイクロホールテストほか、いろいろ。

マイクロホールテストの販売特集