CDJ2B16-20-Bの販売特集

CDJ2B16-20-B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCDJ2B16-20-Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,290〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20-〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

「CDJ2B16-20-B」のピックアップ商品

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10+〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,690〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10+〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 SMC

販売価格(税別) ¥2,805〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(267種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2B シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20T-〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,990〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20T-〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20S〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,890〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20S〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 1個 レビュー:(3)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20A〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,990〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20A〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20+〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,310〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20+〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC

販売価格(税別) ¥2,975〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
SMC CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20R-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,390〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20R-〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

「CDJ2B16-20-B」の関連特集

シリンダストローク 500(mm)

シリンダストローク 500(mm)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2ほか、いろいろ。

シリンダストローク 500(mm)の販売特集

SMC シリンダー CJ2B16-15

SMC シリンダー CJ2B16-15

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)やエアシリンダCJ2シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

SMC シリンダー CJ2B16-15の販売特集

シリンダストローク 150(mm)

シリンダストローク 150(mm)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150Z3)や標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2も人気!

シリンダストローク 150(mm)の販売特集

ペンシルシリンダ

ペンシルシリンダ

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダやスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-32Bも人気!

ペンシルシリンダの販売特集

シリンダー 150

シリンダー 150

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150や標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2ほか、いろいろ。

シリンダー 150の販売特集

SMC CJ1B4-5Su4

SMC CJ1B4-5Su4

プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニットや薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜)も人気!

SMC CJ1B4-5Su4の販売特集

cj2b16-60

cj2b16-60

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60-〜)も人気!

cj2b16-60の販売特集

cj2b10-75

cj2b10-75

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)やCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75Z)ほか、いろいろ。

cj2b10-75の販売特集

CJ2

CJ2

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

CJ2の販売特集

標準エアシリンダ

標準エアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

標準エアシリンダの販売特集

cq2b20-10dcm

cq2b20-10dcm

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズB20などの「欲しい」商品が見つかる!

cq2b20-10dcmの販売特集

CJ2B10-30S

CJ2B10-30S

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1などの人気商品が勢ぞろい。

CJ2B10-30Sの販売特集