CDJ5の販売特集

CDJ5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCDJ5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスシリンダ CDJ5L16SV SMC

販売価格(税別) ¥5,390〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CDJ5L16SV 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ(オートスイッチ付) CDJ5 シリーズ

「CDJ5」のピックアップ商品

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-5 SMC

販売価格(税別) ¥2,290
出荷目安:8日
SMC エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-5 1個

【特長】"・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。"

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2L シリーズ

ステンレスシリンダ CDJ5B10SV SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CDJ5B10SV 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ(オートスイッチ付) CDJ5 シリーズ

ステンレスシリンダ CDJ5F16SV SMC

販売価格(税別) ¥5,490〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CDJ5F16SV 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ(オートスイッチ付) CDJ5 シリーズ

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,038〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1〜) 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ

CD Series(CDJ2L6) SMC

販売価格(税別) ¥2,023〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
SMC CD Series(CDJ2L6) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械

販売価格(税別) ¥11,706〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
堀内機械 CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 1個

【特長】薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

食品機械用グリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥819
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g) レビュー:(16)

【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) 1個 レビュー:(59)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(179)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

ステンレスシリンダ CDJ5F16SR SMC

販売価格(税別) ¥4,420〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CDJ5F16SR 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ(オートスイッチ付) CDJ5 シリーズ

スクレイパー 神沢

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
神沢 スクレイパー 1個 レビュー:(6)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > スクレイパー > 本体

オーブンブラシ スクレイパー (ハンドル付) Carlisle(カーライル)

販売価格(税別) ¥4,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Carlisle(カーライル) オーブンブラシ スクレイパー (ハンドル付) 1個

【特長】ブラシ:ブラス製

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 厨房機器・設備・調理機械 > 厨房機器・設備 > シンク・シンク周り用品 > キッチンブラシ > フロアーブラシ

「CDJ5」の関連特集

ラインテープ剥がし

ラインテープ剥がし

コンパクトスクレパーPeLaやステンレススクレーパーなどのお買い得商品がいっぱい。

ラインテープ剥がしの販売特集

スクラッパー

スクラッパー

スクレーパーM型やステンレススクレーパーなどの「欲しい」商品が見つかる!

スクラッパーの販売特集

Pタイルスクレーパー

Pタイルスクレーパー

Pタイルスクレーパーや【鍛造】Pタイル スクレーパーなどの「欲しい」商品が見つかる!

Pタイルスクレーパーの販売特集

ステッカーはがし スクレーパー

ステッカーはがし スクレーパー

ステッカースクレーパーやプラスチックスクレーパーセットを今すぐチェック!

ステッカーはがし スクレーパーの販売特集

エンドラスト

エンドラスト

スクレーパーS型やグラススクレーパーほか、いろいろ。

エンドラストの販売特集

スクレーパー機械

スクレーパー機械

ステンレスシリンダ CDJ5L16SVやオーブンブラシ スクレイパー (ハンドル付)などのお買い得商品がいっぱい。

スクレーパー機械の販売特集

油圧シリンダーカップ

油圧シリンダーカップ

パッキン UPH型や天然ゴム フランジ用中パッキンなどの「欲しい」商品が見つかる!

油圧シリンダーカップの販売特集

三枚刃

三枚刃

ガラススクレーパー 替刃やガラススクレーパーなどの人気商品が勢ぞろい。

三枚刃の販売特集

メルトンスクレイパー

メルトンスクレイパー

メルトンスクレイパーMS110Lや家庭セメント(モルタル配合)などのお買い得商品がいっぱい。

メルトンスクレイパーの販売特集

スクレイパー L600

スクレイパー L600

スクレーパーL600やスクレーパーL200など。

スクレイパー L600の販売特集

スクレーパーM

スクレーパーM

スクレーパーM型やスクレイパー M 替刃ほか、いろいろ。

スクレーパーMの販売特集

Kシリーズ

Kシリーズ

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S100B〜やインダクションモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmなどの人気商品が勢ぞろい。

Kシリーズの販売特集