CENEの販売特集

CENE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCENEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マリン用ディープサイクルバッテリー Voyger ACDelco

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ACDelco マリン用ディープサイクルバッテリー Voyger 1個

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > マリン・船舶用バッテリー

「CENE」のピックアップ商品

マリン用メンテナンスフリーバッテリー Voyger HEXA(ヘクサ)

販売価格(税別) ¥16,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HEXA(ヘクサ) マリン用メンテナンスフリーバッテリー Voyger 1個 レビュー:(1)

【特長】メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。【用途】マリンエンジンの始動、魚群探知機、バスフィッシング用エレクトリックモーター、キャンピングカーの電源出力など

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > マリン・船舶用バッテリー

メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ACDelco メンテナンスフリーバッテリー 1個 レビュー:(99)

【特長】日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥21,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
GSユアサ MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー 1個 レビュー:(5)

【特長】ハイブリットタイプなので、事故放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > マリン・船舶用バッテリー

充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ACDelco 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > 充電制御車用バッテリー

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥9,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アトラス(ATLAS) メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX 1個 レビュー:(59)

【特長】新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

北米車用 メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥13,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ACDelco 北米車用 メンテナンスフリーバッテリー 1個 レビュー:(1)

【特長】液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 輸入車用バッテリー

サイクルトップバッテリー HITACHI

販売価格(税別) ¥17,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
HITACHI サイクルトップバッテリー 1個 レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 特殊車両・カート用バッテリー

大型車用バッテリー Tuflong HG HITACHI

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
HITACHI 大型車用バッテリー Tuflong HG 1個 レビュー:(6)

【特長】タフでロングな伝統を継承するバッテリー!。過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、当社の技術が詰まった伝統の一品です。HPL構造。低アンチモン合金&ハードペースト。指つまみ 6栓式。24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 大型車用バッテリー

バッテリー SBシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) バッテリー SBシリーズ 1個 レビュー:(70)

【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。【用途】自動車用バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco

販売価格(税別) ¥10,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ACDelco 輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 輸入車用バッテリー

リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(19)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

「CENE」の関連特集

船舶バッテリー

船舶バッテリー

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーやマリン用メンテナンスフリーバッテリー Voygerなど。

船舶バッテリーの販売特集

ドライバッテリー

ドライバッテリー

リチウムイオンバッテリーやAZリチウムイオンバッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

ドライバッテリーの販売特集

プレジャーボート バッテリー

プレジャーボート バッテリー

サブバッテリーチャージャーや欧州車用バッテリー PS-Iシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

プレジャーボート バッテリーの販売特集

舶用 バッテリー

舶用 バッテリー

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXなどの「欲しい」商品が見つかる!

舶用 バッテリーの販売特集

バッテリー 60038

バッテリー 60038

欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXや輸入車用バッテリー Premium ENシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリー 60038の販売特集

サブバッテリーチャージャー

サブバッテリーチャージャー

サブバッテリーチャージャーや12Vサブ・バッテリー用充電器を今すぐチェック!

サブバッテリーチャージャーの販売特集

ディープサイクル型バッテリー

ディープサイクル型バッテリー

マリン用メンテナンスフリーバッテリー Voygerやマリン用ディープサイクルバッテリー Voygerほか、いろいろ。

ディープサイクル型バッテリーの販売特集

ブライトスター

ブライトスター

高性能 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(シールド型)や充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール)シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ブライトスターの販売特集

ディープサイクル

ディープサイクル

マリン用メンテナンスフリーバッテリー Voygerやマリン用ディープサイクルバッテリー Voygerほか、いろいろ。

ディープサイクルの販売特集

ATLAS

ATLAS

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXや欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXなどの人気商品が勢ぞろい。

ATLASの販売特集

ディープ バッテリー

ディープ バッテリー

マリン用メンテナンスフリーバッテリー Voygerやマリン用ディープサイクルバッテリー Voygerほか、いろいろ。

ディープ バッテリーの販売特集

34-7MF

34-7MF

北米車用 メンテナンスフリーバッテリーや米国車用 メンテナンスフリーバッテリーなどの人気商品が勢ぞろい。

34-7MFの販売特集