CF6-Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CF6-Aの販売特集

CF6-A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCF6-Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個 レビュー:(3)

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

「CF6-A」のピックアップ商品

カムフォロア THK

販売価格 ¥1,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
THK カムフォロア 1個

【特長】普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK リンクボール BL型(左ねじタイプ) 1個 レビュー:(17)

【特長】RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 直角型

六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 大阪魂

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,016〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
THK 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。【用途】自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > ローラフォロア

カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

カムフォロアG CF-G 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) カムフォロアG CF-G 1個 レビュー:(1)

【特長】標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

エルボールLHSA(右ネジ) 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) エルボールLHSA(右ネジ) 1個 レビュー:(7)

【特長】特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 直角型

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カムフォロア/ローラフォロア > カムフォロア

「CF6-A」の関連特集

FCN-361J040-AU

FCN-361J040-AU

FCNメスコネクタ(ハンダタイプ)やFCNコネクタフード(標準タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

FCN-361J040-AUの販売特集

GEE62F-A-C

GEE62F-A-C

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)や自在ブッシュを今すぐチェック!

GEE62F-A-Cの販売特集

vq21a1-6g-c6-f

vq21a1-6g-c6-f

VQ Series(VQ21A1-〜)やVQ21Aなどの人気商品が勢ぞろい。

vq21a1-6g-c6-fの販売特集

5ik60ra-cfp

5ik60ra-cfp

インダクションモーターやメジャーカップなどの人気商品が勢ぞろい。

5ik60ra-cfpの販売特集

a4f010-06-ac100v

a4f010-06-ac100v

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズほか、いろいろ。

a4f010-06-ac100vの販売特集

smc af50-06bd

smc af50-06bd

エアフィルタ (AF50〜)やエアフィルタ AF-A(AF40-0〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc af50-06bdの販売特集

4F110-06-AC100V

4F110-06-AC100V

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F110-06-E〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4F110-06-AC100Vの販売特集

FC6MA2

FC6MA2

丸のこや丸のこベンチスタンドなどのお買い得商品がいっぱい。

FC6MA2の販売特集

CSF-60A

CSF-60A

作業用踏台コンステップや作業台 CSF-Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

CSF-60Aの販売特集

ea760fc-1

ea760fc-1

壁裏探知器や金属探知器など。

ea760fc-1の販売特集

ea762cf-22

ea762cf-22

レターファイルやA4 レターファイル(青)を今すぐチェック!

ea762cf-22の販売特集

SMC AF60

SMC AF60

エアフィルタ (AF60〜)やエアフィルタ AF-A(AF40)を今すぐチェック!

SMC AF60の販売特集