CHコントローラーの販売特集

CHコントローラー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCHコントローラーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

冷却水循環装置 アズワン

販売価格(税別) ¥184,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 冷却水循環装置 1台

【特長】オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

「CHコントローラー」のピックアップ商品

冷却水循環装置 東京理化器械

販売価格(税別) ¥329,000〜
出荷目安:30日から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京理化器械 冷却水循環装置 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

低温恒温水循環装置(空冷式) 東京理化器械

販売価格(税別) ¥479,000〜
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京理化器械 低温恒温水循環装置(空冷式) 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鷺宮製作所 温度・湿度コントローラ 1個

【特長】様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85〜264V)対応。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

冷水循環装置 東京理化器械

販売価格(税別) ¥169,000
1営業日後以内
東京理化器械 冷水循環装置 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

冷却水循環装置 フーバー

販売価格(税別) ¥249,000
5営業日後以内
フーバー 冷却水循環装置 1台

【特長】循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです。コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです。循環温度は室温に依存します。【用途】CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。ペルチェ素子の冷却。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

恒温水循環装置 アズワン

販売価格(税別) ¥269,900〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 恒温水循環装置 1個

【特長】高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

CH コントローラー 八光電機

販売価格(税別) ¥199,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 CH コントローラー 1個

【特長】小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。【用途】蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様) 大同興業

販売価格(税別) ¥11,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大同興業 工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様) 1台

【特長】赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2〜4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。【用途】厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ヒーター・熱風発生機

ウルトラファイブ HL型 八光電機

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
八光電機 ウルトラファイブ HL型 1台 レビュー:(4)

【特長】高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

カートリッジヒーター 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
大阪魂 カートリッジヒーター 1本 レビュー:(11)

【特長】金型などの加熱用ヒーターです

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

セラムヒート・首振りなし トリプルタイプ ダイキン工業

販売価格(税別) ¥109,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業 セラムヒート・首振りなし トリプルタイプ 1台

【用途】工場・作業所用

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 遠赤外線電気ヒーター

ワイヤレス電圧・温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥50,700〜
出荷目安:11日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ワイヤレス電圧・温度ロガー 1台

【特長】日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

「CHコントローラー」の関連特集

業務用ヒーター 電気

業務用ヒーター 電気

電気ファンヒーターや遠赤外線電気ヒーターを今すぐチェック!

業務用ヒーター 電気の販売特集

冷却水ヒーター

冷却水ヒーター

卓上型低温恒温水槽やハンディークーラーなどの人気商品が勢ぞろい。

冷却水ヒーターの販売特集

電圧ロガー

電圧ロガー

電圧データロガーや【レンタル】ハンディロガー MR2041-MUも人気!

電圧ロガーの販売特集

熱流センサ

熱流センサ

モールド型表面センサーやワイヤレス電圧・温度ロガーなど。

熱流センサの販売特集

冷却水・温水循環装置

冷却水・温水循環装置

温水循環装置や恒温水循環装置などのお買い得商品がいっぱい。

冷却水・温水循環装置の販売特集

循環液体冷却

循環液体冷却

圧電ポンプ バイモルポンプや低温循環水槽 LTC-S1400Lも人気!

循環液体冷却の販売特集

小型 ロガー

小型 ロガー

電圧ロガーやスマートフォン用イヤホンジャック温度ロガーを今すぐチェック!

小型 ロガーの販売特集

冷却 ユニット パナソニック

冷却 ユニット パナソニック

冷却水装置(YX09KGC1)用部品や冷却水装置(YX09KGB1)用部品などの人気商品が勢ぞろい。

冷却 ユニット パナソニックの販売特集

ダイキン セラムヒート

ダイキン セラムヒート

セラムヒート・首振りなし シングルタイプやセラムヒート・自動首振りタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ダイキン セラムヒートの販売特集

冷却 装置 チラー

冷却 装置 チラー

冷却水循環装置や冷凍式サーモチラー HRS-Eなどの人気商品が勢ぞろい。

冷却 装置 チラーの販売特集

熱電 対 データ ロガー

熱電 対 データ ロガー

USB接続熱電対モジュールやデータミニ温度ロガー(熱電対)などのお買い得商品がいっぱい。

熱電 対 データ ロガーの販売特集

温水循環

温水循環

温水循環装置や恒温水循環装置などのお買い得商品がいっぱい。

温水循環の販売特集