CHAWの販売特集

CHAW」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCHAWに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイロッド形油圧シリンダ (CHAW〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,290〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
SMC タイロッド形油圧シリンダ (CHAW〜) 1個

【特長】複動両ロッド

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > タイロッド形油圧シリンダ CHA シリーズ

「CHAW」のピックアップ商品

タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHAWB SMC

販売価格(税別) ¥24,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHAWB 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > タイロッド形油圧シリンダ CHAW シリーズ

タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHAWU SMC

販売価格(税別) ¥35,900
出荷目安:8日
SMC タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHAWU 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > タイロッド形油圧シリンダ CHAW シリーズ

標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
コガネイ 標準スリムシリンダ 複動形 1個

【特長】耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > シリンダ > 複動型シリンダ

油圧シリンダー(単動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(単動シリンダー) 1台

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜 堀内機械

販売価格(税別) ¥33,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
堀内機械 Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜 1個

【特長】【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 堀内機械

販売価格(税別) ¥27,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
堀内機械 Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 1個

【特長】【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WL16 SMC

販売価格(税別) ¥4,088〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
SMC エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WL16 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。""

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2W シリーズ

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) TAIYO

販売価格(税別) ¥8,910〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
TAIYO 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) 1個

【特長】本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 10・16MPa用薄形油圧シリンダ

タイロッド形油圧シリンダ (CHDAC〜) SMC

販売価格(税別) ¥16,405〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
SMC タイロッド形油圧シリンダ (CHDAC〜) 1個

【特長】・複動片ロッド ・オートスイッチ付(CHDAシリーズ:CHDA、CHDAW)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > タイロッド形油圧シリンダ CHA シリーズ

油圧シリンダー(複動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥39,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(複動シリンダー) 1台

【特長】複動シリンダー。ピストンメッキ付

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) (CHDAW〜) SMC

販売価格(税別) ¥24,650〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
SMC タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) (CHDAW〜) 1個

【特長】・オートスイッチ付(CHDAシリーズ:CHDA、CHDAW)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > タイロッド形油圧シリンダ CHAW シリーズ

油圧シリンダー(複動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥41,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(複動シリンダー) 1台

【特長】複動シリンダー。ピストンメッキ付

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

「CHAW」の関連特集

機械 ロッド

機械 ロッド

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S80BB〜や調整ロッドなどの「欲しい」商品が見つかる!

機械 ロッドの販売特集

タイロッド形油圧シリンダ

タイロッド形油圧シリンダ

タイロッド形油圧シリンダ CHABFやタイロッド形油圧シリンダ (CHDAL40-〜)を今すぐチェック!

タイロッド形油圧シリンダの販売特集

薄型シリンダ

薄型シリンダ

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB20や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-〜)も人気!

薄型シリンダの販売特集

10・16MPa用薄形油圧シリンダ

10・16MPa用薄形油圧シリンダ

セパレートフランジジョイント(M先)や10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FBなどのお買い得商品がいっぱい。

10・16MPa用薄形油圧シリンダの販売特集

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2 シリーズ

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2 シリーズ

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFA100C)やJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA50C-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2 シリーズの販売特集

ロックアップシリンダー

ロックアップシリンダー

ロックアップシリンダ CDL1T63やロックアップシリンダ CDL1L140ほか、いろいろ。

ロックアップシリンダーの販売特集

CHSD

CHSD

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB63やISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDBなどの「欲しい」商品が見つかる!

CHSDの販売特集

シリンダーユニット

シリンダーユニット

標準スリムシリンダ 複動形や油圧シリンダーユニットほか、いろいろ。

シリンダーユニットの販売特集

3.5MPa用油圧シリンダ

3.5MPa用油圧シリンダ

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50Bや3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40Bも人気!

3.5MPa用油圧シリンダの販売特集

CA2W

CA2W

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2Wや標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WB50も人気!

CA2Wの販売特集

CHN

CHN

小口径油圧シリンダ (CHN40-PS〜)や小口径油圧シリンダ (CHN-〜)など。

CHNの販売特集

riken ms1-100

riken ms1-100

単動シリンダ MSシリーズや油圧シリンダー(単動シリンダー)ほか、いろいろ。

riken ms1-100の販売特集