CHCの販売特集

CHC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCHCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

販売価格(税別) ¥3,180〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
長岡特殊電線 MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 1巻

【特長】全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。【用途】コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「CHC」のピックアップ商品

ランプ印 配線孔 CHC型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ランプ印 配線孔 CHC型 1個 レビュー:(2)

【特長】内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。 電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > OA関連金物 > 配線孔キャップ

CHCシリーズ オートハンドチェンジャー CKD

販売価格(税別) ¥28,875〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CKD CHCシリーズ オートハンドチェンジャー 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧シリンダ > チャック > オートハンドチェンジャー CHC

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 横巻シールド 長岡特殊電線

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
長岡特殊電線 MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 横巻シールド 1巻

【特長】全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。【用途】コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

販売価格(税別) ¥4,380〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
長岡特殊電線 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 1巻

【特長】全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。【用途】測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2〜4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

マイクコード MVVS 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
富士電線工業 マイクコード MVVS 1巻ほか レビュー:(6)

【用途】OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
オーナンバ 編組シールド付計装用ケーブル 1巻 レビュー:(11)

【特長】軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。【用途】主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

マイクロホン用ビニルコード(ソフト/編組シールド) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
協和ハーモネット マイクロホン用ビニルコード(ソフト/編組シールド) 1個ほか

【特長】ソフトなシースで可とう性、柔軟性にすぐれています。 編組シールドを施しており、放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いノイズ除去効果が得られます。【用途】OA機器、FA機器、マイクロフォンを始めとする音響機器等の接続。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

KHA 大型オートハンドチェンジャー 近藤製作所

販売価格(税別) ¥37,900〜
出荷目安:8日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
近藤製作所 KHA 大型オートハンドチェンジャー 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ロボット関連 > 周辺機器 > ハンド・チャック

KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所

販売価格(税別) ¥25,900〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
近藤製作所 KHC オートハンドチェンジャー 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ロボット関連 > 周辺機器 > ハンド・チャック

2芯シールド線(1m) エレキット

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
エレキット 2芯シールド線(1m) 1個 レビュー:(2)

【特長】基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「CHC」の関連特集

cvv-s ケーブル

cvv-s ケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

cvv-s ケーブルの販売特集

ロボット 部品

ロボット 部品

リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)やプチロボ MS3Lなどの「欲しい」商品が見つかる!

ロボット 部品の販売特集

マイク延長コード

マイク延長コード

マイク延長コード 10mやマイク延長コードも人気!

マイク延長コードの販売特集

30芯ケーブル

30芯ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付や自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)などの「欲しい」商品が見つかる!

30芯ケーブルの販売特集

ケーブル接続 金具

ケーブル接続 金具

ケーブルジョイントやWCTケーブルジョイントを今すぐチェック!

ケーブル接続 金具の販売特集

MVVS1.25SQ

MVVS1.25SQ

マイクコード MVVSや編組シールド付計装用ケーブルなど。

MVVS1.25SQの販売特集

配線孔キャップ 30mm

配線孔キャップ 30mm

配線孔キャップや配線孔キャップ 丸型ほか、いろいろ。

配線孔キャップ 30mmの販売特集

配線孔 lamp

配線孔 lamp

ランプ印 配線孔 CHC型や配線孔キャップ 丸型を今すぐチェック!

配線孔 lampの販売特集

音響

音響

音響校正器や音響部品用はんだなどのお買い得商品がいっぱい。

音響の販売特集

オートハンドチェンジャー CHC

オートハンドチェンジャー CHC

KHA 大型オートハンドチェンジャーやKHC オートハンドチェンジャーなど。

オートハンドチェンジャー CHCの販売特集

電磁シールドマイクケーブル

電磁シールドマイクケーブル

電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)や電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)を今すぐチェック!

電磁シールドマイクケーブルの販売特集

スガツネ 配線 孔

スガツネ 配線 孔

配線孔キャップ 丸型や配線孔キャップ ALU25型など。

スガツネ 配線 孔の販売特集