CHOSUNの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CHOSUNの販売特集

CHOSUN」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCHOSUNに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格 ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

「CHOSUN」のピックアップ商品

溶接棒 日鉄住金溶接工業

販売価格 ¥11,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 溶接棒 1箱(5kg×4箱) レビュー:(1)

【特長】490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。【用途】造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

販売価格 ¥7,714
0営業日後以内
キスウェル(旧:高麗溶接棒) 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー 1箱(20kg) レビュー:(1)

【特長】全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。【用途】橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤー 現代総合金属

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
現代総合金属 フラックス入りワイヤー 1箱(15kg)ほか レビュー:(1)

【特長】チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。【用途】造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 LB-52 神戸製鋼

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 溶接棒 LB-52 1箱(5kg)ほか レビュー:(6)

【特長】ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。【用途】軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 スター電器製造(SUZUKID)

販売価格 ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1巻(0.8kg)ほか レビュー:(25)

【特長】軟鋼用ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 1箱(2kg)ほか

【特長】LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。【用途】車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤSF-1 日鉄住金溶接工業

販売価格 ¥7,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 フラックス入りワイヤSF-1 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。【用途】機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤー 現代総合金属

販売価格 ¥6,990
0営業日後以内
現代総合金属 フラックス入りワイヤー 1箱(20kg)

【特長】メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。 ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10〜30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。 プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。【用途】造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

販売価格 ¥2,280〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(96)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤー 日鉄住金溶接工業

販売価格 ¥12,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 フラックス入りワイヤー 1巻(20kg)

【特長】ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。【用途】機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格 ¥7,990〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230〜250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)【用途】造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

販売価格 ¥3,590
0営業日後以内
IKURATOOLS(育良精機) IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 1巻(400g) レビュー:(3)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

「CHOSUN」の関連特集

ノンガスワイヤー

ノンガスワイヤー

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1やIS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用を今すぐチェック!

ノンガスワイヤーの販売特集

溶接棒(490N/mm2級高張力鋼用)

溶接棒(490N/mm2級高張力鋼用)

高張力鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などのお買い得商品がいっぱい。

溶接棒(490N/mm2級高張力鋼用)の販売特集

溶接棒 3.2mm

溶接棒 3.2mm

溶接棒や軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒ほか、いろいろ。

溶接棒 3.2mmの販売特集

溶接ワイヤー(日鉄住金溶接工業)

溶接ワイヤー(日鉄住金溶接工業)

フラックス入りワイヤーや軟鋼用ソリッドワイヤーも人気!

溶接ワイヤー(日鉄住金溶接工業)の販売特集

ニッコー熔材工業

ニッコー熔材工業

銅及び銅合金用ガス溶接棒や被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11ほか、いろいろ。

ニッコー熔材工業の販売特集

DWZ100

DWZ100

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤやフラックス入りワイヤSF-1などのお買い得商品がいっぱい。

DWZ100の販売特集

日亜溶接棒

日亜溶接棒

溶接棒や銅及び銅合金用ガス溶接棒も人気!

日亜溶接棒の販売特集

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤSF-1やフラックス入りワイヤーなどのお買い得商品がいっぱい。

フラックス入りワイヤーの販売特集

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです

フラックス入りワイヤーやIS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用などのお買い得商品がいっぱい。

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーですの販売特集

mx100t

mx100t

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤや軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤを今すぐチェック!

mx100tの販売特集

溶接 ワイヤー フラックス

溶接 ワイヤー フラックス

フラックス入りワイヤーやノンガス用フラックス入りワイヤーF-1ほか、いろいろ。

溶接 ワイヤー フラックスの販売特集

軟鋼用(フラックス入り)

軟鋼用(フラックス入り)

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤやフラックス入りワイヤSF-1などのお買い得商品がいっぱい。

軟鋼用(フラックス入り)の販売特集