CJ1 Seriesの販売特集

CJ1 Series」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCJ1 Seriesに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,698〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1〜) 1個

【特長】・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 耐水性向上シリンダ > ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ

「CJ1 Series」のピックアップ商品

エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMC エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ1 シリーズ

プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥37,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット 1台

【特長】小型サイズのオムロンベーシックPLC。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥27,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット 1個

【特長】富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0〜32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

G Series(GR-〜) SMC

販売価格(税別) ¥98〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC G Series(GR-〜) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 一般用圧力計 G シリーズ

CJ-1 シールド SHOEI

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SHOEI CJ-1 シールド 1個 レビュー:(19)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット付属品 > シールド

単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥1,490〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NJ形 1個

【特長】円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円筒ころ軸受 > NJ形

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 1個 レビュー:(3)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

CJ-1 ソフトスモークミラー SHOEI

販売価格(税別) ¥5,890
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SHOEI CJ-1 ソフトスモークミラー 1個 レビュー:(5)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット付属品 > シールド

円筒ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 円筒ころ軸受 1個 レビュー:(1)

【特長】外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円筒ころ軸受 > NJ形

CJ-1 スモークミラー SHOEI

販売価格(税別) ¥5,501〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SHOEI CJ-1 スモークミラー 1個 レビュー:(1)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット付属品 > シールド

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット 1台

【特長】交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100〜240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M バッテリセット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M バッテリセット 1セット

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

「CJ1 Series」の関連特集

GR-S-010

GR-S-010

G Series(GR-〜)や薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5〜)などの人気商品が勢ぞろい。

GR-S-010の販売特集

ヘルメット付属品

ヘルメット付属品

ヘルメットホック SETやCJ-1 シールドも人気!

ヘルメット付属品の販売特集

j-stream シールド

j-stream シールド

CJ-1 シールドやシールド CJ-1 SPなどのお買い得商品がいっぱい。

j-stream シールドの販売特集

富士通 コネクタ

富士通 コネクタ

FCNハンダ型オスコネクタや東洋技研 接続ケーブルを今すぐチェック!

富士通 コネクタの販売特集

バイク ヘルメット シールド

バイク ヘルメット シールド

SPシールドやシールドなどの人気商品が勢ぞろい。

バイク ヘルメット シールドの販売特集

gs40-m5-m

gs40-m5-m

ガススプリングやG Series(GS40-〜)などのお買い得商品がいっぱい。

gs40-m5-mの販売特集

NJ316

NJ316

円筒ころ軸受や単列円筒ころ軸受(NJ型)ほか、いろいろ。

NJ316の販売特集

smc cj5

smc cj5

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1〜)やステンレスシリンダ CDJ5D16SRなどの人気商品が勢ぞろい。

smc cj5の販売特集

mxs16-ps

mxs16-ps

エアスライドテーブル(MXS16-PS〜)やエアスライドテーブル(MXS16R-PS〜)も人気!

mxs16-psの販売特集

シールドベース

シールドベース

QR・J シールドベースやAFFID-Jほか、いろいろ。

シールドベースの販売特集

CEU2

CEU2

コントローラ (CEU2〜)やものさしくん (CE1-R〜)を今すぐチェック!

CEU2の販売特集

GR-05

GR-05

天然ゴムロールやG Series(GR-〜)など。

GR-05の販売特集