CJPの販売特集

CJP」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCJPに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥340〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
SMC ピンシリンダー CJP2シリーズ 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

「CJP」のピックアップ商品

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 ) SMC

販売価格(税別) ¥2,508〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(275種類の商品があります)
SMC ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 ) 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJP2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 1個 レビュー:(3)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,945〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 1個 レビュー:(1)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ 1個 レビュー:(5)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

販売価格(税別) ¥1,000〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ 1個 レビュー:(11)

【用途】めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

圧力計 SMC

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 圧力計 1個 レビュー:(11)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > アクセサリー・部品

オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
SMC オートドレンバルブ ADシリーズ 1個 レビュー:(9)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 圧縮空気清浄化機器 > オートドレン ADシリーズ

「CJP」の関連特集

NWPC 4016-R

NWPC 4016-R

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグやチューブフィッティングストレートなどのお買い得商品がいっぱい。

NWPC 4016-Rの販売特集

CJPB6-10H4

CJPB6-10H4

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ/単動・押出し形 CJPシリーズ CJPB6など。

CJPB6-10H4の販売特集

DF-40

DF-40

I Series(IDF-4032519)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DF〜)など。

DF-40の販売特集

ケースアッセンブリ

ケースアッセンブリ

エアフィルタ用ケースアッセンブリやその他(C3〜)を今すぐチェック!

ケースアッセンブリの販売特集

エアシリンダ CJP シリーズ

エアシリンダ CJP シリーズ

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-〜)も人気!

エアシリンダ CJP シリーズの販売特集

チーズKQT

チーズKQT

アポロコック 分岐用や分岐ガス栓を今すぐチェック!

チーズKQTの販売特集

SMC CJPB10-10-B

SMC CJPB10-10-B

20 Series(20-CJP)やピンシリンダー CJP2シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

SMC CJPB10-10-Bの販売特集

as2301f-02-06

as2301f-02-06

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-〜)やワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラなどのお買い得商品がいっぱい。

as2301f-02-06の販売特集

em100-105n

em100-105n

PFフィルターやオイルエレメント(産業機械用)など。

em100-105nの販売特集

VT4115

VT4115

VT Series(VT411〜)や3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜)も人気!

VT4115の販売特集

cdjp2d10-10d

cdjp2d10-10d

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D16も人気!

cdjp2d10-10dの販売特集

cdjp2b16-10d-a93

cdjp2b16-10d-a93

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダー CJP2Bなど。

cdjp2b16-10d-a93の販売特集