CLK2の販売特集

CLK2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCLK2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ゲートバルブロックアウト ユニット

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニット ゲートバルブロックアウト 1個

【特長】取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > バルブ関連部品

「CLK2」のピックアップ商品

ロータリクランプシリンダ  ACKシリーズ AirTAC

販売価格(税別) ¥3,690〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
AirTAC ロータリクランプシリンダ ACKシリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > シリンダ

電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁接触器 1個 レビュー:(9)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁開閉器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁開閉器 1個 レビュー:(3)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁継電器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,990〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁継電器 1個 レビュー:(2)

【特長】可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CKD コンパクトシリンダSSDシリーズ 1個

【特長】・クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧シリンダ > 省スペース形シリンダ > スーパーコンパクトシリンダ SSD2

プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ナベヤ プルダウンバイス(フリージョーバイス) 1セット(2個)

【特長】マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > バイス

ロック付クランプシリンダ (CLK2A〜) SMC

販売価格(税別) ¥20,612〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SMC ロック付クランプシリンダ (CLK2A〜) 1個

【特長】・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ロック付シリンダ > ロック付クランプシリンダ CLK2 シリーズ

ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC

販売価格(税別) ¥23,715〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(404種類の商品があります)
SMC ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 1個

【特長】・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ロック付シリンダ > ロック付クランプシリンダ CLK2 シリーズ

ロータリクランプシリンダ(MKB20-10〜Z-〜) SMC

販売価格(税別) ¥10,583〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(254種類の商品があります)
SMC ロータリクランプシリンダ(MKB20-10〜Z-〜) 1個

【特長】・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > クランプシリンダ > ロータリクランプシリンダ MK シリーズ

AMWS-W エアサイドクランプ イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥27,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イマオコーポレーション AMWS-W エアサイドクランプ 1個

【特長】独自のクサビ構造によるクランプ。クランプ方向に反力が加わるような箇所での利用に最適。 クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.6倍のクランプ力が得られます。 クサビ構造により、反力でアームが押し戻されません。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。 クランプ状態が容易に確認できます。 RoHS指令適合製品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > クランプユニット > エアクランプ

CKZT4 SMC

販売価格(税別) ¥45,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC CKZT4 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > クランプシリンダ > クランプシリンダ CK シリーズ

AMHK-S エアフッククランプ(スプリングクランプタイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション AMHK-S エアフッククランプ(スプリングクランプタイプ)

【特長】独自のスプリング構造で、エア圧が低減してもクランプを維持できる超コンパクトなフッククランプ。スプリングでクランプし、エアを供給する事でクランプを解除するので、圧力低下によるトラブルを防ぎます。シリンダ部を埋め込む事で、基板などの薄物クランプや、軽クランプに最適です。 スプリングによるクランプの為、基板クランプ、軽仮クランプに最適です。 フックの回り止め機能はありませんので、回り止めが必要な場合は、別売の回り止めブラケットをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > クランプユニット > エアクランプ

「CLK2」の関連特集

マグネットコンタクタ

マグネットコンタクタ

電磁接触器(ケース無)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)など。

マグネットコンタクタの販売特集

マグネットスイッチ 取り付け

マグネットスイッチ 取り付け

電磁開閉器や電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

マグネットスイッチ 取り付けの販売特集

CLK

CLK

電磁開閉器や電磁接触器など。

CLKの販売特集

エア クランプ

エア クランプ

エアークランプやAMCH-W エア外形クランプも人気!

エア クランプの販売特集

tj-18

tj-18

電磁開閉器や可逆形電磁接触器などのお買い得商品がいっぱい。

tj-18の販売特集

ロック付クランプシリンダ CLK2 シリーズ

ロック付クランプシリンダ CLK2 シリーズ

ロック付クランプシリンダ (CLK2A〜)やロック付クランプシリンダ(CLK2GA40TN-75Y-B-P〜)を今すぐチェック!

ロック付クランプシリンダ CLK2 シリーズの販売特集

ペンシルシリンダ

ペンシルシリンダ

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダやコンパクトシリンダSSDシリーズほか、いろいろ。

ペンシルシリンダの販売特集

バルブロックアウト

バルブロックアウト

バルブロックアウトやゲートバルブロックアウトほか、いろいろ。

バルブロックアウトの販売特集

mkb20-10r

mkb20-10r

ロータリクランプシリンダ(MKB20-10〜)やロータリクランプシリンダ(MKB20-10〜Z-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

mkb20-10rの販売特集

PASS

PASS

ピンバイスビットやフロントバスケットカバー PAS GEARなどの「欲しい」商品が見つかる!

PASSの販売特集

補助接点 a

補助接点 a

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

補助接点 aの販売特集

エアシリンダ CA2G シリーズ

エアシリンダ CA2G シリーズ

エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G50や標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G50〜)を今すぐチェック!

エアシリンダ CA2G シリーズの販売特集