CM2B20-125の販売特集

CM2B20-125」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCM2B20-125に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

「CM2B20-125」のピックアップ商品

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125Z) SMC

販売価格(税別) ¥5,058〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125Z) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125Z SMC

販売価格(税別) ¥5,440〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125Z 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC

販売価格(税別) ¥4,463〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z 1個

【特長】単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,628〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,890〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DZ-〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,055〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DZ-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-125 SMC

販売価格(税別) ¥7,480〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
SMC エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-125 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,972〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

「CM2B20-125」の関連特集

シリンダストローク 50(mm)

シリンダストローク 50(mm)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B6-8〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2などの「欲しい」商品が見つかる!

シリンダストローク 50(mm)の販売特集

SMC CJPB6-10-B

SMC CJPB6-10-B

ピンシリンダー CJP2シリーズやエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズなど。

SMC CJPB6-10-Bの販売特集

薄形シリンダ CQU シリーズ

薄形シリンダ CQU シリーズ

薄形シリンダ/プレート形 CQUB4や薄形シリンダ/プレート形 CQUB2も人気!

薄形シリンダ CQU シリーズの販売特集

CM2

CM2

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2や標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1〜)などの人気商品が勢ぞろい。

CM2の販売特集

cu20d-ps

cu20d-ps

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2〜)やフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜)ほか、いろいろ。

cu20d-psの販売特集

シリンダストローク 75(mm)

シリンダストローク 75(mm)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜)やエアーシリンダ JKRシリーズ(Φ20〜Φ40)などのお買い得商品がいっぱい。

シリンダストローク 75(mm)の販売特集

エアクッション付薄形シリンダ

エアクッション付薄形シリンダ

ミニモ ラバーストーンスティック WA#480 5×13mmやエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Zほか、いろいろ。

エアクッション付薄形シリンダの販売特集

cdm2b20-125

cdm2b20-125

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-125やCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125Z)などの人気商品が勢ぞろい。

cdm2b20-125の販売特集

smc cm2b20-200

smc cm2b20-200

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2や標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2〜)などの人気商品が勢ぞろい。

smc cm2b20-200の販売特集

MonotaRO smc cq2b32-30dc

MonotaRO smc cq2b32-30dc

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズB32などの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO smc cq2b32-30dcの販売特集

シリンダストローク 200(mm)

シリンダストローク 200(mm)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)やマイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付も人気!

シリンダストローク 200(mm)の販売特集

cm-l020b

cm-l020b

標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-〜)や標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

cm-l020bの販売特集