COH-4000-T0.5の販売特集

COH-4000-T0.5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCOH-4000-T0.5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

放熱ゲルシートラムダゲル Taica

販売価格(税別) ¥8,790〜
3営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル 1個 レビュー:(2)

【特長】非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。【用途】パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > ゲル

「COH-4000-T0.5」のピックアップ商品

放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm Taica

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:14日
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > ゲル

ハイパーソフト放熱シート 5580H スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) ハイパーソフト放熱シート 5580H 1枚 レビュー:(8)

【特長】熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。【用途】電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > 電子部品・滑り助長用テープ

ハイパーソフト放熱シート 5589H スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) ハイパーソフト放熱シート 5589H 1枚 レビュー:(4)

【特長】5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。【用途】電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > 電子部品・滑り助長用テープ

高熱伝導性粘着シート サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
サンハヤト 高熱伝導性粘着シート 1個 レビュー:(1)

【特長】熱伝導性が良いだけでなく、電気的に絶縁できる粘着シートです。 熱伝導性に優れ、熱抵抗が小さい両面粘着シートです。 接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。 A4サイズですので大きな放熱器にも使えます。 はさみで好きな形に加工できます。 従来品の約2倍、放熱性が良くなっています(メーカー比)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > ゲル

放熱用両面テープ サンハヤト

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
サンハヤト 放熱用両面テープ 1パック(3枚) レビュー:(2)

【特長】固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

シリコーンゴムシート 十川ゴム

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 1枚 レビュー:(30)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ゴム板・シート

ハイパーゲルシート エクシール

販売価格(税別) ¥4,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エクシール ハイパーゲルシート 1枚 レビュー:(1)

【特長】超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 耐久性と強度を兼ね備え、衝撃の90%以上を吸収します。 周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。 一般的なゴムより柔らかい素材です。【用途】計測器や台車などの防振に。機密性が必要なパッキン、ワッシャー材として。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

シリコンシート KITACO

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
KITACO シリコンシート 1枚

【特長】マフラーの横にオイルクーラーやキャブレター等が設置してある場合、熱伝導により、オイルクーラーやキャブレターの性能が100%発揮されません。このシートをマフラー周辺部(カウル内側等)に貼り付ける事で、熱拡散を防ぎ、未然にトラブルを防止します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 排気系 > 断熱・消音材

ハイパー放熱シート スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スリーエム(3M) ハイパー放熱シート 1枚 レビュー:(1)

【特長】非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。【用途】電子・電気機器の発熱部品の放熱。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > 電子部品・滑り助長用テープ

放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm Taica

販売価格(税別) ¥32,900
出荷目安:14日
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > ゲル

固まる放熱用シリコン サンハヤト

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
サンハヤト 固まる放熱用シリコン 1本(9mL) レビュー:(16)

【特長】熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > 放熱用シリコーン

放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC3.0mm Taica

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC3.0mm 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > ゲル

「COH-4000-T0.5」の関連特集

バイク 断熱 シート

バイク 断熱 シート

断熱グラスウール シートタイプやシリコンシートを今すぐチェック!

バイク 断熱 シートの販売特集

熱伝導性 両面テープ

熱伝導性 両面テープ

放熱用両面テープや導電性銅箔両面テープなどの人気商品が勢ぞろい。

熱伝導性 両面テープの販売特集

テープ 熱伝導

テープ 熱伝導

放熱用両面テープやハイパーソフト放熱シート 5580Hも人気!

テープ 熱伝導の販売特集

サーコンシート

サーコンシート

ポリシーラー部品やサーコンシートも人気!

サーコンシートの販売特集

放熱用シリコーン

放熱用シリコーン

放熱用シリコンや固まる放熱用シリコンなど。

放熱用シリコーンの販売特集

熱 冷却 シート

熱 冷却 シート

冷えピタ 大人用や冷凍庫用 熱さまシートストロングなどの人気商品が勢ぞろい。

熱 冷却 シートの販売特集

放熱 シール

放熱 シール

高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材や放熱用両面テープを今すぐチェック!

放熱 シールの販売特集

ゲル放熱シート

ゲル放熱シート

放熱ゲルシートラムダゲルやハイパーソフト放熱シート 5589Hを今すぐチェック!

ゲル放熱シートの販売特集

熱伝導

熱伝導

放熱用両面テープやハイパーソフト放熱シート 5580Hも人気!

熱伝導の販売特集

放熱テープ

放熱テープ

放熱用両面テープやハイパーソフト放熱シート 5580Hも人気!

放熱テープの販売特集

熱伝導性接着剤

熱伝導性接着剤

1液室温硬化型・放熱用接着剤や固まる放熱用シリコンほか、いろいろ。

熱伝導性接着剤の販売特集

放熱シリコーンシート

放熱シリコーンシート

ハイパーソフト放熱シート 5580Hやハイパーソフト放熱シート 5589Hほか、いろいろ。

放熱シリコーンシートの販売特集