COIDの販売特集 【通販モノタロウ】
 

COIDの販売特集

COID」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCOIDに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

(MX930)COLENOID VA 三菱ふそう

販売価格 ¥9,400
3営業日後以内
三菱ふそう (MX930)COLENOID VA 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > ミツビシフソウ純正 > 品番先頭文字-M > 品番先頭文字-MX

「COID」のピックアップ商品

USBシリアルコンバータ ラトックシステム

販売価格 ¥4,490
0営業日後以内
ラトックシステム USBシリアルコンバータ 1個 レビュー:(4)

【特長】USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないパソコンでもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナ、磁気カードリーダ、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。 POSシステム組み込み用途などで生じるRS-232Cポート不足は、USBで解消。USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプタなどの外部電源は不要です。 コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。 電子天秤などの計測系、シーケンサなどの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用されています。 添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOM(RS-232C)ポート接続として認識させることができます。パソコンのIRQリソースは占有せず、空いているCOMポートに仮想COMポートを割り当てるだけ。COMポート番号の変更は、デバイスマネージャ画面で可能です。COMポート用に設計されたソフトウェアも、書き換えなしにそのまま使用できます。 オリジナルシリアル通信ドライバにより、最大DTE 通信速度230K までサポート。WindowsPCに標準のCOMポートよりも高速な通信が可能になります。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232C変換アダプタ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

超小型アダプタ エレコム

販売価格 ¥639
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個 レビュー:(3)

【特長】D-Sub9ピンメスのコネクタを持つケーブルを延長・変換するためのアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

Bluetooth RS-232C 変換アダプター ラトックシステム

販売価格 ¥18,900
0営業日後以内
ラトックシステム Bluetooth RS-232C 変換アダプター 1個

【特長】Bluetoothを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。 また、コネクターには、EIA/TIA-574 仕様のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とBluetooth接続で通信が可能。 これまでのRS-232C機器の資産を活かしつつ、シリアルインターフェイスを持たないBluetooth搭載PC・Android端末なども接続することができ、医療現場など強い電波の使用が制限される環境においても使用できることなどが特徴です。 REX-BT60とBluetoothでペアリング設定を行い、簡単な通信設定を行うだけで準備が完了(Windows)。 また、RS-232CポートをもたないAndroid端末でもRS-232C機器が使用可能。バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。 本製品への電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。 *また、ACアダプターを接続した状態でDIPスイッチを切替えることで、9番ピンから5Vの出力を行うこともでき、外部の機器へ電源を供給することもできます。 本製品と接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。 COMポート制御用のサンプルプログラムと、WindowsSocketAPIを使用したサンプルプログラム(Windows)をバンドル。 Android用サンプルプログラムをサポートしています。 各アプリケーションから通信パラメーター / PINコード / デバイス名を設定可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

ディスプレイ変換アダプタ エレコム

販売価格 ¥749
0営業日後以内
エレコム ディスプレイ変換アダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】D-Sub15ピン(ミニ)のコネクタをDVI-I対応コネクタに変換するアダプタです。 サビや信号劣化の心配がない金メッキをピンを使用しています。 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

超小型アダプタ エレコム

販売価格 ¥599
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個

【特長】D-Sub15pin(ミニ)オス・メスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。 コネクタ形状1: D-Sub15pin(ミニ)オス コネクタ形状2: D-Sub15pin(ミニ)メス 使用目的・用途:D-sub15pin(ミニ)オス・メスのコネクタを持つケーブル同士を延長・変換する為のアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

DVI - D-Sub15ピン変換ケーブル エレコム

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム DVI - D-Sub15ピン変換ケーブル 1本 レビュー:(2)

【特長】DVI-I(デジタル/アナログ)端子を持つパソコンなどと、D-Sub15ピン(ミニ)を持つ液晶ディスプレイなどの機器を接続するためのケーブルです。 新型のパソコンとD-Sub15ピン(ミニ)しか持たないディスプレイとの接続などにお勧めです。 ノイズを低減する2重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に装備しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

RS-232C変換ケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232C変換ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格 ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(1)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

パソコン用RS-232Cケーブル 三菱電機

販売価格 ¥8,590
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 パソコン用RS-232Cケーブル 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 エレコム

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
エレコム Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 1個 レビュー:(3)

【特長】BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > その他

RS-232Cケーブル(ノーマル) エレコム

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RS-232Cケーブル(ノーマル) 1本 レビュー:(2)

【特長】コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ 外部ノイズの干渉を受けにくいアルミシールドケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。【用途】パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

「COID」の関連特集

microSDカード

microSDカード

microSDHCカードやmicroSDHCカード Class10など。

microSDカードの販売特集

microSDXC

microSDXC

データ復旧サービス付き microSDXCカードやMicroSDXCカード データ復旧サービス付 Class10などのお買い得商品がいっぱい。

microSDXCの販売特集

Diversified Biotech

Diversified Biotech

デュラシール用 ハサミやデュラシールほか、いろいろ。

Diversified Biotechの販売特集

Drill Doctor

Drill Doctor

ドリルビットシャープナーやドリル研磨機などの人気商品が勢ぞろい。

Drill Doctorの販売特集

KIND SHOCK

KIND SHOCK

ハイブリッドサスペンションシートポストやシートポストなどの人気商品が勢ぞろい。

KIND SHOCKの販売特集

ディスコ(disco)

ディスコ(disco)

両面補強 高速切断機用 トカゲや精密切断砥石 NC-P(A)などの人気商品が勢ぞろい。

ディスコ(disco)の販売特集

MIDTRONICS(ミドトロニクス)

MIDTRONICS(ミドトロニクス)

モーターサイクル専用バッテリーテスターやデジタルバッテリーテスターなどの人気商品が勢ぞろい。

MIDTRONICS(ミドトロニクス)の販売特集

Molecular BioProducts

Molecular BioProducts

ピペットチップやMBPチップなどの人気商品が勢ぞろい。

Molecular BioProductsの販売特集

FLUKE-Biomedical

FLUKE-Biomedical

デジタルマルチメーターや【レンタル】高感度電離箱式サーベイメーター 451P-DE-SIなど。

FLUKE-Biomedicalの販売特集

CALIFORNIA CAR DUSTER

CALIFORNIA CAR DUSTER

カリフォルニアゼリーブレードなどのお買い得商品がいっぱい。

CALIFORNIA CAR DUSTERの販売特集

ClickBond

ClickBond

接着剤やケーブルマウントなどの人気商品が勢ぞろい。

ClickBondの販売特集

オーデリック(ODELIC)

オーデリック(ODELIC)

LEDバスルームライトやLED薄型シーリングライトなどのお買い得商品がいっぱい。

オーデリック(ODELIC)の販売特集