CP コンビネーションスパナ ロングタイプの販売特集

CP コンビネーションスパナ ロングタイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCP コンビネーションスパナ ロングタイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 1丁 レビュー:(1)

【特長】口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

「CP コンビネーションスパナ ロングタイプ」のピックアップ商品

超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SIGNET(シグネット) 超ロングコンビネーションレンチ 1丁 レビュー:(5)

【特長】コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

コンビネーションスパナ スーパーツール

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
スーパーツール コンビネーションスパナ 1丁 レビュー:(39)

【特長】めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けけが可能です。ニッケルクロムメッキ、総磨き仕上げです。【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥746〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

新型スパナ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 新型スパナ 1本 レビュー:(4)

【特長】美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ > 両口スパナ

コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

販売価格(税別) ¥274〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO コンビネーションスパナ(スタンダード) 1丁 レビュー:(15)

【特長】仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
STAHLWILLE(スタビレー) コンビネーションレンチ(ロング) 1丁

【特長】軽さと剛性感を両立するI型ボディー

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥223〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
TRUSCO コンビネーションスパナ(パネルタイプ) 1丁 レビュー:(17)

【特長】口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。【用途】ボルト・ナットの締結作業用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

超ロングストレートメガネレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KTC 超ロングストレートメガネレンチ 1丁 レビュー:(28)

【特長】大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

コンビネーションレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ コンビネーションレンチ 1丁 レビュー:(25)

【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

コンビネーションレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ロブテックス コンビネーションレンチ 1本 レビュー:(4)

【特長】早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

超ロングめがねレンチ(ストレート) トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 超ロングめがねレンチ(ストレート) 1本 レビュー:(27)

【特長】全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

コンビネーションスパナ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) コンビネーションスパナ 1本 レビュー:(12)

【特長】スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

「CP コンビネーションスパナ ロングタイプ」の関連特集

ロングスパナ

ロングスパナ

超ロングコンビネーションレンチや新型スパナなどのお買い得商品がいっぱい。

ロングスパナの販売特集

コンビネーションスパナ 13mm

コンビネーションスパナ 13mm

コンビネーションスパナ(Slim-Line)や新型コンビネーションスパナなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンビネーションスパナ 13mmの販売特集

コンビ スパナ

コンビ スパナ

コンビネーションスパナやコンビネーションレンチセットなどの人気商品が勢ぞろい。

コンビ スパナの販売特集

コンビネーションスパナ 21

コンビネーションスパナ 21

CP コンビネーションスパナ ロングタイプやコンビネーションスパナなどのお買い得商品がいっぱい。

コンビネーションスパナ 21の販売特集

ロング 片目片口 スパナ

ロング 片目片口 スパナ

コンビネーションレンチやCP コンビネーションスパナ ロングタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ロング 片目片口 スパナの販売特集

ロングフレックスギアレンチ

ロングフレックスギアレンチ

超ロングフレックスギアレンチや超ロングストレートメガネギアレンチなど。

ロングフレックスギアレンチの販売特集

LS700N

LS700N

スパナセットや6丁組コンビネーションスパナセットなどのお買い得商品がいっぱい。

LS700Nの販売特集

ロブスター 工具

ロブスター 工具

工具セット エビちゃんやハイブリッドモンキレンチなどのお買い得商品がいっぱい。

ロブスター 工具の販売特集

7ミリレンチ

7ミリレンチ

ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組みや両口スパナを今すぐチェック!

7ミリレンチの販売特集

超ロングストレートメガネレンチ

超ロングストレートメガネレンチ

超ロングストレートメガネレンチや超ロングめがねレンチ(ストレート)を今すぐチェック!

超ロングストレートメガネレンチの販売特集

ロングコンビネーションレンチ

ロングコンビネーションレンチ

超ロングコンビネーションレンチやCP コンビネーションスパナ ロングタイプなど。

ロングコンビネーションレンチの販売特集

工具 サンキー

工具 サンキー

コンクリートダイヤビットやクリーン太くん(マキタ用)を今すぐチェック!

工具 サンキーの販売特集