CPPE3-4の販売特集 【通販モノタロウ】
 

CPPE3-4の販売特集

CPPE3-4」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCPPE3-4に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥206〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個 レビュー:(3)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「CPPE3-4」のピックアップ商品

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ 1個 レビュー:(14)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 1個 レビュー:(3)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ソケット

マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器

販売価格 ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 1個 レビュー:(28)

【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ・ムアー

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m 1巻 レビュー:(21)

【特長】柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。【用途】一般空気圧用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

販売価格 ¥979
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 1個 レビュー:(61)

【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

マイクロカプラ ソケット  (めねじ取り付け用) 日東工器

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用) 1個 レビュー:(5)

【特長】スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。【用途】低圧用・空圧制御機器配管用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

販売価格 ¥619〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 1個 レビュー:(19)

【特長】ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。【用途】低圧用・空圧制御機器配管用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 1個 レビュー:(8)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ソケット

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥819〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 1個 レビュー:(17)

【特長】機器への空気圧入力を開閉します。【用途】チューブとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 手動切換弁

チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥146〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか レビュー:(37)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
千代田通商 タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 1巻 レビュー:(14)

【特長】TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個 レビュー:(11)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「CPPE3-4」の関連特集

CPSE3-M5

CPSE3-M5

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプやマイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)を今すぐチェック!

CPSE3-M5の販売特集

CPPE7-6

CPPE7-6

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプやライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

CPPE7-6の販売特集

cpse7-6

cpse7-6

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付やライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプなど。

cpse7-6の販売特集

MC-04PCL

MC-04PCL

マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)やマイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

MC-04PCLの販売特集

MC05SM

MC05SM

マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)やマイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)などの人気商品が勢ぞろい。

MC05SMの販売特集

マイクロカプラ ソケット

マイクロカプラ ソケット

マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)やマイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)など。

マイクロカプラ ソケットの販売特集

カーボネーター

カーボネーター

レデューサーやマイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)などのお買い得商品がいっぱい。

カーボネーターの販売特集

ホースワンタッチ 水

ホースワンタッチ 水

コック付パチットホースジョイントやホースジョイント ワンタッチニップルセットなどのお買い得商品がいっぱい。

ホースワンタッチ 水の販売特集

ub0425-20-c

ub0425-20-c

ポリウレタンチューブ透明やポリウレタンチューブ透明青などの人気商品が勢ぞろい。

ub0425-20-cの販売特集

ライトプラグ

ライトプラグ

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプやライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ライトプラグの販売特集

ピスコ ライトカップリング

ピスコ ライトカップリング

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプやライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付など。

ピスコ ライトカップリングの販売特集

CPP15-6B

CPP15-6B

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプやライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付など。

CPP15-6Bの販売特集