CQ2A80-125DCMの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CQ2A80-125DCMの販売特集

CQ2A80-125DCM」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCQ2A80-125DCMに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-〜) SMC

販売価格 ¥14,450〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

「CQ2A80-125DCM」のピックアップ商品

エアシリンダCQ2シリーズ SMC

販売価格 ¥14,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC エアシリンダCQ2シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ > A型

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) SMC

販売価格 ¥212〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(291種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格 ¥3,506〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-75DZ-〜) SMC

販売価格 ¥20,655〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-75DZ-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格 ¥8,628〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格 ¥2,168〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

エアシリンダCQ2シリーズ SMC

販売価格 ¥17,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC エアシリンダCQ2シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ > G型

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格 ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2RK SMC

販売価格 ¥5,610〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2RK 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-10〜) SMC

販売価格 ¥17,808〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-10〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) SMC

販売価格 ¥5,695〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-45〜) SMC

販売価格 ¥4,972〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-45〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

「CQ2A80-125DCM」の関連特集

smc cq2b40-10d

smc cq2b40-10d

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10D-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc cq2b40-10dの販売特集

mgpl16-100

mgpl16-100

ガイド付薄形シリンダ MGPL16-1やガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1〜)などの人気商品が勢ぞろい。

mgpl16-100の販売特集

CHSG

CHSG

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGLやISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGFを今すぐチェック!

CHSGの販売特集

DCM 15

DCM 15

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1などの「欲しい」商品が見つかる!

DCM 15の販売特集

CQ2シリーズ

CQ2シリーズ

エアシリンダCQ2シリーズや薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-〜)など。

CQ2シリーズの販売特集

cdq2b40-100d-m9bvl

cdq2b40-100d-m9bvl

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2や薄形シリンダ CDQ2B40-100を今すぐチェック!

cdq2b40-100d-m9bvlの販売特集

エアシリンダ CDA2T シリーズ

エアシリンダ CDA2T シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)やエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-1〜)も人気!

エアシリンダ CDA2T シリーズの販売特集

CM2RA SMC

CM2RA SMC

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RA〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2など。

CM2RA SMCの販売特集

薄形シリンダ

薄形シリンダ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

薄形シリンダの販売特集

40 シリンダー

40 シリンダー

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

40 シリンダーの販売特集

薄形

薄形

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)やUナット 薄形(ステンレス)も人気!

薄形の販売特集

耐水性向上シリンダ

耐水性向上シリンダ

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-7〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)も人気!

耐水性向上シリンダの販売特集