CR10Eの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CR10Eの販売特集

CR10E」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCR10Eに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(788)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「CR10E」のピックアップ商品

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(489)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1070)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(27)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

カーボンブラシ 日立工機

販売価格 ¥389
0営業日後以内
日立工機 カーボンブラシ 1セット(2個) レビュー:(16)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > カーボンブラシ

ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個 レビュー:(8)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。 ※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ブレーキシュー

レーシングプラグ NGK

販売価格 ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
NGK レーシングプラグ 1個 レビュー:(2)

【特長】レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個 レビュー:(54)

【特長】ノンアスベスト材使用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ブレーキシュー

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本ほか レビュー:(33)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。 2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。 再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。 3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用! イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

オイルシール NOK

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個 レビュー:(35)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

スパークプラグ(C〜) NGK

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(C〜) 1個ほか レビュー:(155)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(254)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格 ¥1,119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(107)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「CR10E」の関連特集

cp1e-e40dr-a

cp1e-e40dr-a

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルやプログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルなどの人気商品が勢ぞろい。

cp1e-e40dr-aの販売特集

cp1e-e10dr-a

cp1e-e10dr-a

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルやプログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルなどの人気商品が勢ぞろい。

cp1e-e10dr-aの販売特集

rx-01 spec r

rx-01 spec r

ON ROAD SPORTS RX-01 SPEC-RやON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNERも人気!

rx-01 spec rの販売特集

BR10ECM

BR10ECM

スパークプラグ 2輪車用やレーシングプラグほか、いろいろ。

BR10ECMの販売特集

Brother インク LC10

Brother インク LC10

純正インクカートリッジ brother LC10や純正インクカートリッジ brother LC110など。

Brother インク LC10の販売特集

CR10EK

CR10EK

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(D〜)も人気!

CR10EKの販売特集

ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2

エコノミータイプCPUユニットZENや標準LCDタイプCPUユニットZENを今すぐチェック!

ZEN-10C3DR-D-V2の販売特集

earth man ac-10 ol

earth man ac-10 ol

オイルレスコンプレッサー 25Lや静音オイルレスエアーコンプレッサー 10Lなどのお買い得商品がいっぱい。

earth man ac-10 olの販売特集

xcet310404er

xcet310404er

TACミル用チップ XCET-ERやTACミル用チップ SNKNなどの「欲しい」商品が見つかる!

xcet310404erの販売特集

16ERM1.50ISO IC908

16ERM1.50ISO IC908

ねじ切りキットやねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティングなどのお買い得商品がいっぱい。

16ERM1.50ISO IC908の販売特集

NEC 蛍光灯 FLR110HEX-D

NEC 蛍光灯 FLR110HEX-D

ライフライン HG 110W形などの人気商品が勢ぞろい。

NEC 蛍光灯 FLR110HEX-Dの販売特集

idec nrf110

idec nrf110

NRLシリーズ サーキットプロテクタやサーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付)などのお買い得商品がいっぱい。

idec nrf110の販売特集